DECOR GRATES WL410-U 4 x 10 Louvered Solid Oak chưa hoàn thành
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Louvered Solid Oak Đăng ký chưa hoàn thành |
Air Flow | 86 CFM |
Xây dựng | Lưới tản nhiệt phía trước bằng gỗ Sồi và hộp giảm chấn bằng nhựa có kiểm soát luồng không khí |
Độ sâu | 1.7 " |
Kết thúc | Chưa xong |
Chiều cao | 11.5 " |
Tối đa Chiều cao ống (In.) | 9.9 |
Tối đa Chiều rộng ống dẫn (In.) | 4.01 |
Yêu cầu mở | 9.65 x 3.76 " |
Chiều cao tổng thể | 11.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 5.5 " |
Kiểu | 4x10 |
Chiều rộng | 5.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.73 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 4421909780 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Air Flow | Xây dựng | Kết thúc | Chiều cao | Mục | Yêu cầu mở | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL412-N | 4x12 | 118 CFM | Lưới tản nhiệt phía trước bằng gỗ Sồi và hộp giảm chấn bằng nhựa có kiểm soát luồng không khí | sơn mài tự nhiên | 13.5 " | Đăng ký tự nhiên gỗ sồi rắn Louvered | 11.65 x 3.76 " | 13.5 " | €20.27 | ||
WL412-U | 4x12 | 118 CFM | Lưới tản nhiệt phía trước bằng gỗ Sồi và hộp giảm chấn bằng nhựa có kiểm soát luồng không khí | Chưa xong | 13.5 " | Louvered Solid Oak Đăng ký chưa hoàn thành | 11.65 x 3.76 " | 13.5 " | - | RFQ
| |
WLC410-N | 4x10 | 86 CFM | Lưới tản nhiệt phía trước bằng gỗ Cherry và hộp giảm chấn bằng nhựa có kiểm soát luồng không khí | sơn mài tự nhiên | 11.5 " | Đăng ký tự nhiên Louvered Solid Cherry | 9.65 x 3.76 " | 11.5 " | €36.38 | ||
WML410-N | 4x10 | 86 CFM | Lưới tản nhiệt phía trước bằng gỗ Maple và hộp giảm chấn bằng nhựa có kiểm soát luồng không khí | sơn mài tự nhiên | 11.5 " | Sổ đăng ký tự nhiên Louvered Solid Maple | 9.65 x 3.76 " | 11.5 " | €27.94 | ||
WML412-N | 4x12 | 118 CFM | Lưới tản nhiệt phía trước bằng gỗ Maple và hộp giảm chấn bằng nhựa có kiểm soát luồng không khí | sơn mài tự nhiên | 13.5 " | Sổ đăng ký tự nhiên Louvered Solid Maple | 11.65 x 3.76 " | 13.5 " | €7.80 | ||
WML414-N | 4x14 | 131 CFM | Lưới tản nhiệt phía trước bằng gỗ Maple và hộp giảm chấn bằng nhựa có kiểm soát luồng không khí | sơn mài tự nhiên | 15.5 " | Sổ đăng ký tự nhiên Louvered Solid Maple | 13.70 x 3.77 " | 15.5 " | €36.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.