vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DDS 182404VG Rotary Shaft Seal, 1 Lip, Vg, Nitrile, 18 mm Id, 24 mm Od, 4 mm Width, 7 Psi Max Pressure | CP3KHJ 61AL39

DDS Phốt trục quay 182404VG, 1 môi, Vg, Nitrile, Id 18 mm, Od 24 mm, Chiều rộng 4 mm, Áp suất tối đa 7 Psi

Trong kho
Hạng mục: CP3KHJ phần: 182404VGTham chiếu chéo: 61AL39
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
€13.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhốt trục

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
DDS 6.3512.674.78VBV Phốt trục quay, 1 môi, Vb, Fluoro, Id 0.25 inch, Od 1/2 inch, Chiều rộng 0.188 inch | CP3JDL 61AK83 6.3512.674.78VBV€37.08
DDS 9.5217.553.96VBV Phốt trục quay, 1 môi, Vb, Fluoro, 0.375 Inch Id, 11/16 Inch Od, Chiều rộng 0.156 Inch | CP3JDM 61AK84 9.5217.553.96VBV€57.25
DDS 12.717.463.17VB Phốt trục quay, 1 môi, Vb, Nitrile, Id 0.5 inch, Od 11/16 inch, Chiều rộng 0.125 inch | CP3JDN 61AK59 12.717.463.17VB€14.28
DDS 22.2228.573.17VB Phốt trục quay, 1 môi, Vb, Nitrile, 0.875 Inch Id, 1 1/8 Inch Od, Chiều rộng 0.125 Inch | CP3JDP 61AK66 22.2228.573.17VB€15.83
DDS 152103VB Phốt trục quay, 1 Môi, Vb, Nitrile, Id 15 mm, Od 21 mm, Chiều rộng 3 mm, Áp suất tối đa 7 Psi | CP3JDQ 61AK61 152103VB€14.02
DDS IN50.860.326.35VB Phốt trục quay, 1 môi, Vb, Nitrile, 2 inch Id, 2 3/8 inch Od, rộng 0.25 inch | CP3JDR 61AK82 IN50.860.326.35VB€31.58
DDS 50.860.326.35VB Phốt trục quay, 1 môi, Vb, Nitrile, 2 inch Id, 2 3/8 inch Od, rộng 0.25 inch | CP3JDT 61AK77 50.860.326.35VB€27.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DDS Phốt trục quay 182404VG, 1 môi, Vg, Nitrile, Id 18 mm, Od 24 mm, Chiều rộng 4 mm, Áp suất tối đa 7 Psi
€13.73 /đơn vị