DBI-SALA Bộ không gian hạn chế 8300041, Chân máy nhôm 9 inch, Túi đựng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống cứu hộ không gian hạn chế |
Chiều dài cáp tời | 60 ft. |
Vật liệu cáp tời | Thép không gỉ |
Độ bền kéo của cáp tời | 6400 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 53.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 267.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
8300030 | €6,462.11 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.