DBI-SALA 8000010 Chân máy bằng nhôm 350 Lb. 9 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chân máy không gian hạn chế |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | anodized nhôm |
Chiều cao | 84 đến 108 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Tải trọng làm việc | 350 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 26.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 264.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.45 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
8000000 | 60 đến 84 " | €2,530.54 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.