Dbi-sala 7900005 | Bộ nối lan can dài 4-5/16 inch Màu vàng | 49u071 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DBI-SALA 7900005 Bộ nối Lan can Chiều dài 4-5/16 Inch Màu vàng | AG7ACJ 49U071

DBI-SALA 7900005 Bộ nẹp lan can Chiều dài 4-5/16 inch Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AG7ACJ phần: 7900005Tham chiếu chéo: 49U071
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
€198.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mối nối lan can
MàuMàu vàng
Xây dựngBột tráng thép
Chiều dài4 5 / 16 "
Kích thước lắp2.125 "
Kiểu lắpdi động
Chiều cao tổng thể2.125 "
UPC840779005512
Chiều rộng2.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS7308901000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DBI-SALA 7900005 Bộ nẹp lan can Chiều dài 4-5/16 inch Màu vàng
€198.81 /đơn vị