Dbi-sala 3101276 | Dây cứu sinh tự rút 6 feet nylon | 16v469 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DBI-SALA 3101276 Dây cứu sinh tự rút Nano-Lok, hai chân, kết nối nhanh | AA7ZGL 16V469

DBI-SALA 3101276 Đường dây nóng tự rút Nano-Lok, Chân đôi, Kết nối nhanh

Trong kho
Khoản mục: AA7ZGL phần: 3101276Tham chiếu chéo: 16V469
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
€649.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường dây nóng tự rút lại
Mở cổng móc Anchorage3 / 4 "
Hệ thống phanhPawls khóa bên trong
MàuMàu xanh da trời
Khai thác cổng móc3 / 4 "
Vật liệu vỏNylon chống tia cực tím
Chiều dài6"
Chất liệu dây chuyềnNylon
Khóa loại móc kết nối neoMóc khóa bằng nhôm
Khóa kết nối khai thác loại mócĐầu nối chân đôi
Số lượng chân2
Chiều rộng dây đeo25 / 32 "
Độ bền kéo4900 lb
Cân nặng có khả năng420 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.99
Chiều cao tàu (cm)28.96
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8479899899
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhóa loại móc kết nối neoMở cổng móc AnchorageĐường kính cáp.Khóa kết nối khai thác loại mócSố lượng chânChiều rộng dây đeoĐộ bền kéoChỉ báo tải trực quanGiá cả
Dây cứu sinh tự rút DBI-SALA 3101215 Nano-Lok có móc neo, một chân | AA7ZGF 16V464 3101215Chụp móc11 / 16 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb-€281.36
DBI-SALA 3101214 Dây cứu sinh 6 chân Nylon 420lb | AA7ZGG 16V465 3101214Carabiner nhôm11 / 16 "-Móc chụp bằng nhôm125 / 32 "4900 lb-€331.47
DBI-SALA 3101252 Dây cứu sinh tự rút Nano-Lok, Chụp tự khóa | AA7ZGH 16V466 3101252Swiveling Anchorage Loop--Chụp móc125 / 32 "4900 lb-€276.40
DBI-SALA 3101217 Dây cứu sinh 6 chân Nylon 420 Lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Móc thép dẹt2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb-€374.77
DBI-SALA 3101236 Dây cứu sinh tự rút 6ft Nylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236Móc thép thanh nhôm2.25 "-Carabiner nhôm125 / 32 "4900 lb-€371.91
DBI-SALA 3101277 Dây cứu sinh tự rút Nylon 420 Lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Móc thép thanh nhôm2.25 "-Đầu nối chân đôi225 / 32 "4900 lb-€754.56
DBI-SALA 3101279 Dây cứu sinh tự rút 6ft 420lb Nylon | AA7ZGN 16V471 3101279Chụp móc3 / 4 "-Đầu nối chân đôi225 / 32 "4900 lb-€621.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DBI-SALA 3101276 Đường dây nóng tự rút Nano-Lok, Chân đôi, Kết nối nhanh
€649.69 /đơn vị