Dbi-sala 1246143 | Dây Buộc 2 Chân Polyester Màu Vàng | 46w450 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DBI-SALA 1246143 Dây buộc lưng EZ-Stop, 3 móc cốt thép, chân đôi | AG6TWP 46W450

DBI-SALA 1246143 EZ-Stop Tie-Back Lanyard, 3 In the Rebar Hooks, Double Leg

Trong kho
Khoản mục: AG6TWP phần: 1246143Tham chiếu chéo: 46W450
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
€895.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc giảm chấn
Mở cổng móc Anchorage3"
MàuMàu vàng
Chiều dài mùa thu kéo dài5 ft.
Vật liệu phần cứngThép mạ kẽm
Khai thác cổng móc3 / 4 "
Chất liệu dây chuyềnPolyester
Khóa loại móc kết nối neoThép cây
Khóa kết nối khai thác loại mócSnap
Số lượng chân2
Chiều rộng dây đeo1.375 "
Độ bền kéo5000 lb
UPC00840779097777
Chỉ báo tải trực quan
Cân nặng có khả năng420 lb
Chiều dài làm việc6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.47
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)23.37
Mã HS6307909889

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng dây đeoMở cổng móc AnchorageMàuĐộ bền kéoCân nặng có khả năngVật liệu phần cứngChất liệu dây chuyềnKhóa loại móc kết nối neoGiá cả
DBI-SALA 1244611 Dây buộc vòng cung ShockWave 2, Flash Web Loop, Công suất 310 lb | AA2DTD 10E652 12446112"3 / 4 "Đen6000 lb310 lbThép hợp kimNomex, Kevlar (R)Thép cây€379.68
DBI-SALA 1244630 Dây buộc Flash ArcWave 2, Dây buộc 100%, 2 chân | AA2DTE 10E653 12446302"3 / 4 "Đen6000 lb310 lbThép hợp kimNomex, Kevlar (R)Thép cây€665.43
DBI-SALA 1244631 Dây buộc đèn flash hồ quang hấp thụ sốc, móc khóa, màu đen | AA2DTF 10E654 12446312"3 / 4 "Đen6000 lb310 lbThép hợp kimNomex, Kevlar (R)Thép cây€734.52
DBI-SALA 1244632 Dây Chống Sốc, Chân Đôi, Buộc 100% | AA2DTG ​​10E655 12446322"2.25 "Đen6000 lb310 lbNhômNomex, Kevlar (R)Thép cây€757.29
DBI-SALA 1241460 Dây buộc 1 chân Polyester màu vàng 310 Lb. | AC3NTF 2UZV2 12414601.375 "3 / 4 "Màu vàng6000 lb310 lbThép hợp kimPolyesterSnap€138.14
DBI-SALA 1244006 Dây Giảm Chấn, Vỏ Polyester, Móc Khóa | AC3NTG 2UZV4 12440061.375 "3 / 4 "Màu vàng6000 lb310 lbThép hợp kimPolyesterSnap€109.44
DBI-SALA 1244306 Dây buộc giảm xóc 6-Ft, một chân, màu vàng | AC3NTH 2UZV5 12443062"3 / 4 "Màu vàng8800 lb310 lbThép hợp kimPolyesterSnap€214.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DBI-SALA 1246143 EZ-Stop Tie-Back Lanyard, 3 In the Rebar Hooks, Double Leg
€895.62 /đơn vị