Dbi-sala 1234080 | Dây định vị 8 feet 310 Lb. | 29ga92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DBI-SALA 1234080 Dây đeo định vị dây có thể điều chỉnh, có đèn báo độ mòn | AH2KUT 29GA92

DBI-SALA 1234080 Dây đeo định vị dây có thể điều chỉnh, có chỉ báo độ mòn

Trong kho
Khoản mục: AH2KUT phần: 1234080Tham chiếu chéo: 29GA92
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
€651.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc định vị
MàuMàu vàng
Vật liệu phần cứngThép hợp kim, nhôm
Khai thác cổng móc3 / 4 "
Chiều dài8ft.
Chất liệu dây chuyềnDây Kermantle
Khóa kết nối khai thác loại mócCarabiner
Số lượng chân0
Chiều rộng dây đeo1 / 2 "
Độ bền kéo5000 lb. và 10,000 lbs.
Chỉ báo tải trực quan
Cân nặng có khả năng310 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng chânMàuVật liệu phần cứngChiều rộng dây đeoĐộ bền kéoChỉ báo tải trực quanCân nặng có khả năngKhai thác cổng mócGiá cả
DBI-SALA 1204075 Dây buộc định vị 350 Lb. Nylon 6 lớp | AB8RGP 26X350 12040751Nâu / XanhThép hợp kim1-11/16 and 1-3/4"4500 và 9000 lb.Không350 lb11 / 16 "€1,332.02
DBI-SALA 1234070 Dây buộc Định vị 8 Chân 310 Lb. Thép | AF2NQG 6WNV9 12340701Màu cam / trắng với lõi xanh--7000 lb310 lb3 / 4 "€586.07
DBI-SALA 1234071 Dây định vị dây có thể điều chỉnh, có bộ điều chỉnh dây | AH2KUR 29GA91 1234071-Màu vàngThép hợp kim, nhôm1 / 2 "5000 lb. và 10,000 lbs.310 lb3 / 4 "€650.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DBI-SALA 1234080 Dây đeo định vị dây có thể điều chỉnh, có chỉ báo độ mòn
€651.45 /đơn vị