Dbi-sala 1231016 | Dây Buộc 6 Feet 310 Lb Polyester | 2uzt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DBI-SALA 1231016 Dây buộc định vị web có thể điều chỉnh, 3/4 In Snap Hook, 6 ft | AC3NTB 2UZT9

DBI-SALA 1231016 Dây định vị web có thể điều chỉnh, 3/4 In Hooks, 6 ft

Trong kho
Khoản mục: AC3NTB phần: 1231016Tham chiếu chéo: 2UZT9
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
€189.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc hạn chế
Mở cổng móc Anchorage3 / 4 "
MàuMàu vàng
Khai thác cổng móc3 / 4 "
Chiều dài6"
Chất liệu dây chuyềnVải polyester
Khóa loại móc kết nối neoChụp móc
Khóa kết nối khai thác loại mócChụp móc
Số lượng chân1
Chiều rộng dây đeo1"
Độ bền kéo8800 lb
Chỉ báo tải trực quanKhông
Cân nặng có khả năng310 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS6307909889
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiChất liệu dây chuyềnSố lượng chânChiều rộng dây đeoĐộ bền kéoCân nặng có khả năngGiá cả
DBI-SALA 1231106 Dây định vị web có móc bấm, Màu vàng, 8800 lb | AC3NTC 2UZU1 1231106Màu vàng6"Vải polyester11"8800 lb310 lb€164.59
DBI-SALA 1232354 Dây định vị dây, chân đơn, chốt tự khóa | AC3NTE 2UZU3 1232354trắng6"Dây nylông11.5 "5750 lb310 lb€191.89
DBI-SALA 1234030 Dây buộc hạn chế 6 chân 350 Lb. Nilon | AF2NQF 6WNV8 1234030-6"Nylon1-8000 lb350 lb€453.95
DBI-SALA 1231110 Vị trí 10 Ft/Dây buộc hạn chế | AH2XFK 30M654 1231110-2 M-hai chân---€188.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DBI-SALA 1231016 Dây định vị web có thể điều chỉnh, 3/4 In Hooks, 6 ft
€189.39 /đơn vị