vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bóng đèn Halogen DAZOR 5HG101-8, 50W | AG7HCT

DAZOR Bóng đèn Halogen 5HG101-8, 50W

Trong kho
Khoản mục: AG7HCT phần: 5HG101-8

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€27.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn halogen
CCT3000K
CRI85
Loại đènH16 MRXNUMX
Chiều dài1.75 "
Lumens3000
Watts50

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8539100020
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAZOR Bóng đèn Halogen 5HG101-8, 50W
€27.30 /đơn vị