Dayton Pp3764g | Cánh quạt | 20gg85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cánh quạt DAYTON PP3764G | AG9GQJ 20GG85

DAYTON Cánh quạt PP3764G

Trong kho
Khoản mục: AG9GQJ phần: PP3764GTham chiếu chéo: 20GG85

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€48.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcngười xúi giục
Phù hợp với thương hiệuDayton
UPC190735152935

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaIN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cánh quạt PP3764G
€48.37 /đơn vị