vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vô lăng DAYTON MH24L32202G | AH3RBX 33JF74

DAYTON Vô lăng MH24L32202G

Trong kho
Khoản mục: AH3RBX phần: MH24L32202GTham chiếu chéo: 33JF74

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€51.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVô lăng
Phù hợp với thương hiệuDayton

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.73
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Vô lăng MH24L32202G
€51.27 /đơn vị