DAYTON MH2436SSG Kệ SS 24D X 36 Inch Rộng | AJ2BQQ 46J905

DAYTON MH2436SSG Kệ SS 24D X 36 inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AJ2BQQ phần: MH2436SSGTham chiếu chéo: 46J905

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€267.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá, SS 24D X 36 "W
Phù hợp với thương hiệuDayton

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 6.84
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)90.93
Chiều rộng tàu (cm)60.2
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON MH2436SSG Kệ SS 24D X 36 inch Chiều rộng
€267.50 /đơn vị