vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ nút bấm DAYTON EC-23 bên phải | AH9ZXU 46G754

DAYTON Nút bấm EC-23 Bên phải

Trong kho
Khoản mục: AH9ZXU phần: EC-23Tham chiếu chéo: 46G754

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€18.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút ấn Nhà ở Quyền
Phù hợp với thương hiệuDayton

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
DAYTON EW-23 Vỏ nút bấm bên phải | AH9ZZL 46G798 EW-23€15.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Nút bấm EC-23 Bên phải
€18.09 /đơn vị