DAYTON 7M7R6 Inline Duct Blower, 11 inch Đường kính bánh xe, 2645 Rpm, Động cơ 3/4 hp, 115 / 230V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi ống nội tuyến |
Tuân thủ của đại lý | AMCA.jpg, UL.png |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Loại mang | Gối chặn kín |
RPM của máy thổi | 2645 RPM |
CFM @ 0.000-In. SP | 1090 |
CFM @ 0.125-In. SP | 1065 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1041 |
CFM @ 0.375-In. SP | 1018 |
CFM @ 0.500-In. SP | 995 |
CFM @ 0.625-In. SP | 970 |
CFM @ 0.750-In. SP | 945 |
CFM @ 1.000-In. SP | 894 |
CFM @ 1.250-In. SP | 835 |
CFM @ 1.500-In. SP | 773 |
CFM @ 1.75-In. SP | 705 |
CFM @ 2.000-In. SP | 635 |
Độ sâu | 21 " |
Amps đầy tải | 10.2 / 5.1A |
Vật liệu vỏ | thép mạ kẽm |
Hz | 60 Hz |
Đường kính đầu vào. | 7 3 / 4 " |
Chiều cao đầu vào (In.) | 11 7 / 8 " |
Chiều rộng đầu vào (In.) | 11 7 / 8 " |
Tối đa BHP | 0.79 |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 160 độ. F |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Động cơ HP | 3/4 mã lực |
Loại động cơ | Bắt đầu tụ điện |
Vị trí lắp đặt | Ngang dọc |
Đường ra. | 7 3 / 4 " |
Chiều rộng đầu ra | 11 7 / 8 " |
Giai đoạn | 1 |
Trục Dia. | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft. | 28 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft. | 28 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft. | 28 |
điện áp | AC 115 / 230V |
Đường kính bánh xe | 11 " |
Vật liệu bánh xe | Nhôm |
Loại bánh xe | Lưng nghiêng |
Trọng lượng tàu (kg) | 55.46 |
Quốc gia | Khác nhau |
Mô hình | CFM @ 0.625-In. SP | Loại mang | RPM của máy thổi | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | CFM @ 1.75-In. SP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H464 | 3544 | Khối gối đáng tiếc | 865 | 3239 | - | - | - | - | €4,870.22 | |
7H490 | 21,523 | Khối gối đáng tiếc | 811 | 21,011 | 19,986 | 19,146 | 18,195 | 16,996 | €12,265.98 | |
7H575 | 7681 | Khối gối đáng tiếc | 903 | 7384 | 6756 | 5889 | - | - | €6,618.06 | |
7M7R3 | 570 | Gối chặn kín | 1833 RPM | 524 | 424 | - | - | - | €2,639.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.