DAYTON Ống thổi nội tuyến 7H738
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người thổi |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Loại mang | Banh |
RPM của máy thổi | 771 |
Đường kính lỗ bu lông. (Trong.) | 7/8 |
CFM @ 0.125-In. SP | 1575 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1455 |
CFM @ 0.375-In. SP | 1250 |
Chiều cao xả (In.) | 10.25 |
Chiều rộng xả (In.) | 11.187 |
Hệ số lọc | 0.110 |
Chiều cao bộ lọc (In.) | 16-3/4 |
Chiều rộng bộ lọc (In.) | 1-7/8 |
Amps đầy tải | 1.7/0.80 |
Chiều cao | 18 " |
Hoàn thiện nhà ở | men nướng xanh |
Vật liệu vỏ | Thép |
Hz | 60 |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 140 F |
Tối đa Chiều sâu | 23 " |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 140 độ F |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Động cơ HP | 1/3 |
RPM của động cơ | 1725 |
Loại động cơ | ba giai đoạn |
Vị trí lắp đặt | Tất cả đều có trục ngang |
Số điểm gắn kết | 4 |
Giai đoạn | Ba chậu |
Trục Dia. | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft. | 6.7 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft. | 6.2 |
Kiểu | Với gói Drive |
điện áp | 230/460 |
Đường kính bánh xe | 10 1 / 4 " |
Vật liệu bánh xe | Thép |
Loại bánh xe | Đường cong về phía trước |
Chiều rộng | 21 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 37.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8414599080 |
Quốc gia | CA |
Mô hình | Chiều cao xả (In.) | RPM của máy thổi | CFM @ 0.125-In. SP | Chiều rộng xả (In.) | Amps đầy tải | Chiều cao | Tối đa Chiều sâu | Động cơ HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H710 | 8.25 | 807 | 700 | 9.187 | 3.6/1.8 | 15.375 " | 23 " | 1/6 | €1,647.49 | |
7H711 | 8.25 | 978 | 890 | 9.187 | 3.6/1.8 | 15.375 " | 23 " | 1/6 | €1,606.38 | |
7H712 | 8.25 | 1093 | 1020 | 9.187 | 5.2/2.6 | 15.375 " | 23 " | 1/4 | €1,604.06 | |
7H713 | 8.25 | 1248 | 1185 | 9.187 | 6.6/3.3 | 15.375 " | 23 " | 1/3 | €1,565.69 | |
7H714 | 8.25 | 1396 | 1345 | 9.187 | 7.8/3.9 | 15.375 " | 23 " | 1/2 | €1,823.22 | |
7H715 | 10.25 | 690 | 1385 | 11.187 | 5.8/2.9 | 18 " | 23 " | 1/4 | €1,796.66 | |
7H716 | 10.25 | 771 | 1575 | 11.187 | 6.6/3.3 | 18 " | 23 " | 1/3 | €1,823.63 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.