DAYTON Máy thổi ống 7H467 20 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi ống nội tuyến |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Loại mang | Khối gối đáng tiếc |
RPM của máy thổi | 1200 |
CFM @ 0.000-In. SP | 6490 |
CFM @ 0.125-In. SP | 6350 |
CFM @ 0.250-In. SP | 6210 |
CFM @ 0.375-In. SP | 6070 |
CFM @ 0.500-In. SP | 5920 |
CFM @ 0.625-In. SP | 5758 |
CFM @ 0.750-In. SP | 5597 |
CFM @ 1.000-In. SP | 5233 |
CFM @ 1.250-In. SP | 4836 |
CFM @ 1.500-In. SP | 4316 |
Amps đầy tải | 21.0 / 11.3-10.5 |
Chiều cao | 32 " |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
Hz | 60 |
Đường kính đầu vào. | 14 1 / 2 " |
Chiều cao đầu vào (In.) | 27 7 / 8 |
Chiều rộng đầu vào (In.) | 27 7 / 8 |
Tối đa BHP | 2.09 |
Tối đa Chiều sâu | 32 " |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 160 độ F |
Tối đa Chiều cao động cơ | 16 Trong. |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof Air-Over |
Động cơ HP | 2 |
RPM của động cơ | 1230 |
Loại động cơ | Bắt đầu tụ điện |
Vị trí lắp đặt | Ngang dọc |
Đường ra. | 14-1 / 2 " |
Chiều cao đầu ra | 27 7 / 8 " |
Chiều rộng đầu ra | 27 7 / 8 " |
Giai đoạn | 1 |
Trục Dia. | 1" |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft. | 22 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft. | 22 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft. | 22 |
Kiểu | Ly tâm, với gói truyền động |
điện áp | 115 / 208-230 |
Đường kính bánh xe | 20 " |
Vật liệu bánh xe | Nhôm |
Loại bánh xe | Lưng nghiêng |
Chiều rộng | 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 147.92 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8414599080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | CFM @ 0.750-In. SP | RPM của máy thổi | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | Amps đầy tải | Đường kính đầu vào. | Tối đa BHP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV81 | - | - | - | - | - | - | 14-1 / 2 " | - | €4,000.16 | |
7H466 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 18 / 9.3-9.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | €4,958.17 | |
7H478 | 3239 | 865 | 4678 | - | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1 / 2 " | 0.79 | €5,026.76 | |
7H479 | 3916 | 952 | 5148 | 3203 | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1 / 2 " | 1.04 | €4,999.01 | |
7H480 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 4.4-4.0/2.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | €5,042.15 | |
7H481 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 6.1-5.5/2.8 | 14 1 / 2 " | 2.09 | €5,061.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.