DAYTON Quạt gió 7H169 18 1/4 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người thổi |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Loại mang | Banh |
RPM của máy thổi | 1460 |
CFM @ 0.250-In. SP | 5593 |
CFM @ 0.500-In. SP | 5418 |
CFM @ 0.750-In. SP | 5232 |
CFM @ 1.000-In. SP | 5035 |
CFM @ 1.250-In. SP | 4826 |
CFM @ 1.500-In. SP | 4603 |
CFM @ 2.000-In. SP | 4092 |
dBA @ 5 chân | 69 |
Độ sâu | 41-1 / 4 " |
Amps đầy tải | 6.0/3.0 |
Chiều cao | 36.875 " |
Hoàn thiện nhà ở | Epoxy Polyester xám |
Vật liệu vỏ | Thép |
Hz | 60 |
Đường kính đầu vào. | 19-5 / 8 " |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 F |
Tối đa BHP | 2.00 |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 250 độ F |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Khung xe | 145T |
Động cơ HP | 2 |
RPM của động cơ | 1740 |
Loại động cơ | ba giai đoạn |
Chiều cao đầu ra | 19.625 " |
Chiều rộng đầu ra | 14.25 " |
Giai đoạn | 3 |
Rotation | CW |
Trục Dia. | 1-3 / 16 " |
Kiểu | Bộ truyền động vành đai nghiêng về phía sau với gói truyền động |
điện áp | 230/460 |
Đường kính bánh xe | 18 1 / 4 " |
Vật liệu bánh xe | Thép |
Chiều rộng bánh xe | 8 15 / 16 " |
Chiều rộng | 31.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 145.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8414599080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | CFM @ 2.000-In. SP | RPM của máy thổi | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 2.500-In. SP | dBA @ 5 chân | Amps đầy tải | Tối đa BHP | Khung xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H140 | - | 1160 | 4364 | - | 65 | 15.0/7.4 | 1.00 | 56 | €4,098.44 | |
7H142 | 4092 | 1460 | 5593 | - | 69 | 21.4/10.7 | 2.00 | 56HZ | €4,516.08 | |
7H167 | - | 1160 | 4364 | - | 65 | 3.0/1.5 | 1.00 | 143T | €4,435.65 | |
7H168 | - | 1325 | 5043 | - | 68 | 4.4/2.2 | 1.50 | 145T | €4,482.27 | |
7H170 | 5235 | 1670 | 6445 | 4795 | 73 | 8.4/4.2 | 3.00 | 182T | €4,891.96 | |
7H171 | 6731 | 1980 | - | 6415 | 76 | 13.0/6.5 | 5.00 | 184T | €4,896.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.