DAYTON Ống quạt 7F940 Trục 16 In
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt Tubeaxial |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Loại mang | Banh |
Lưỡi Dia. | 16 " |
Vật liệu lưỡi | Nhôm chống tia lửa |
Đường kính vòng tròn bu lông. | 17.5 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 3365 |
CFM @ 0.125-In. SP | 3205 |
CFM @ 0.250-In. SP | 3045 |
CFM @ 0.500-In. SP | 2576 |
CFM @ 0.750-In. SP | 1685 |
CFM @ 1.000-In. SP | 1103 |
Thứ nguyên A | 18.75 " |
Thứ nguyên B | 11.5 " |
Thứ nguyên C | 16.125 " |
Kích thước D | 16.5 " |
Thứ nguyên E | 5 / 16 " |
Loại ổ | Dây lưng |
Quạt RPM | 2221 |
Amps đầy tải | 11.4/5.7 |
Chiều cao | 28 5 / 16 " |
Nhà ở Dia. w / Mtg. Mặt bích | 18-3 / 4 " |
Nhà ở Dia. w / o Mtg. Mặt bích | 16-1 / 8 " |
Hoàn thiện nhà ở | Men nướng |
Vật liệu vỏ | Thép |
Hz | 60 |
Đường kính đầu vào. | 16-3 / 32 " |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 độ F |
Tối đa BHP | 0.69 |
Tối đa Chiều sâu | 16.5 " |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 200 độ F |
Tối đa Chiều cao động cơ | 9" |
Vỏ động cơ | Vị trí nguy hiểm, quạt được làm mát hoàn toàn |
Động cơ HP | 3/4 |
RPM của động cơ | 1725 |
Loại động cơ | Bắt đầu tụ điện |
Vị trí lắp đặt | Ngang dọc |
Số lượng Blades | 6 |
Đường ra. | 16-3 / 32 " |
Giai đoạn | 1 |
Trục Dia. | 7 / 8 " |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft. | 34 |
điện áp | 115/230 |
Chiều rộng | 18.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8414599080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Quạt RPM | Vật liệu lưỡi | CFM @ 0.000-In. SP | Amps đầy tải | Hz | Tối đa BHP | Vỏ động cơ | Động cơ HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C660 | - | Nhôm | - | - | - | - | - | - | €1,579.24 | |
7AF39 | 1570 | Nhôm | 2379 | 1.4-1.6/0.8 | 50/60 | 0.25 | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | 1/3 | €2,060.13 | |
7AF40 | 1570 | Nhôm | 2379 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.25 | Hoàn toàn kín không thông báo | 1/3 | €2,303.61 | |
7AF41 | 1800 | Nhôm | 2727 | 2.2-2.2/1.1 | 50/60 | 0.41 | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | 1/2 | €2,103.15 | |
7AF42 | 1800 | Nhôm | 2727 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.41 | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | 1/2 | €2,378.79 | |
7AF43 | 2221 | Nhôm | 3365 | 2.8-2.8/1.4 | 50/60 | 0.69 | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | 3/4 | €2,181.07 | |
7AF44 | 2221 | Nhôm | 3365 | 3.0/1.5 | 50/60 | 0.69 | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | 3/4 | €2,305.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.