DAYTON Quạt gió 7D767 13 1/2 In
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi áp suất cao |
Loại mang | Banh |
CFM @ 1.000-In. SP | 1191 @ 2200 vòng / phút |
CFM @ 2.000-In. SP | 1092 @ 2250 vòng / phút |
CFM @ 3.000-In. SP | 980 @ 2300 vòng / phút |
CFM @ 4.000-In. SP | 895 @ 2400 vòng / phút |
CFM @ 5.000-In. SP | 726 @ 2450 vòng / phút |
CFM @ 6.000-In. SP | 660 @ 2600 vòng / phút |
CFM @ 7.000-In. SP | 590 @ 2750 vòng / phút |
CFM @ 8.000-In. SP | 579 @ 2920 |
dBA @ 5 chân | 85 |
Chiều cao xả (In.) | 7.125 |
Chiều rộng xả (In.) | 5.75 |
Amps đầy tải | 4.3-4.0/2.0 |
Hoàn thiện nhà ở | Epoxy màu xám Polyester |
Chiều cao nhà ở | 26 " |
Chiều dài nhà ở | 23 " |
Vật liệu vỏ | Thép |
Chiều rộng nhà ở | 25 " |
Hz | 60 |
Đường kính đầu vào. | 8" |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 F |
Tối đa RPM của máy thổi | 2920 |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 180 độ F |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Khung xe | 143T |
Động cơ HP | 1.5 |
Cách điện động cơ | Lớp F |
RPM của động cơ | 3495 |
Loại động cơ | ba giai đoạn |
Giai đoạn | 3 |
Rotation | CW |
Trục Dia. | 1" |
Kiểu | Với gói Drive |
điện áp | 208-230/460 |
Đường kính bánh xe | 13 1 / 2 " |
Vật liệu bánh xe | Nhôm |
Chiều rộng bánh xe | 4.375 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 68.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8414599080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khung xe | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | Động cơ HP | Cách điện động cơ | RPM của động cơ | Kiểu | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C131 | - | - | - | 1 để 5 | - | - | Gói ít ổ hơn | - | €1,003.76 | |
7D768 | 145T | 1321 @ 2400 vòng / phút | 1236 @ 2450 vòng / phút | 2 | Lớp F | 3495 | Với gói Drive | 208-230/460 | €1,892.91 | |
7D769 | 145T | 1544 @ 2750 vòng / phút | 1477 @ 2800 vòng / phút | 3 | Class B | 3450 | Với gói Drive | 230/460 | €2,347.87 | |
7D770 | 145T | - | - | 3 | Class B | 3450 | Với gói Drive | 230/460 | €2,383.17 | |
7D771 | 182T | 1857 @ 3250 vòng / phút | 1774 @ 3250 vòng / phút | 5 | Lớp F | 3495 | Với gói Drive | 208-230/460 | €2,366.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.