DAYTON Máy thổi 7C496 15 In
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người thổi |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Loại mang | Banh |
RPM của máy thổi | 743 |
CFM @ 0.500-In. SP | 3460 |
CFM @ 0.750-In. SP | 3145 |
CFM @ 1.000-In. SP | 2720 |
CFM @ 1.250-In. SP | 1870 |
dBA @ 5 chân | 67 |
Độ sâu | 27 " |
Chiều cao xả (In.) | 16.25 |
Chiều rộng xả (In.) | 11.75 |
Chú thích | # Tình trạng quá tải động cơ |
Amps đầy tải | 15.0/7.4 |
Chiều cao | 30 " |
Hoàn thiện nhà ở | Epoxy Polyester xám |
Vật liệu vỏ | Thép |
Hz | 60 |
Đường kính đầu vào. | 16-1 / 8 " |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 F |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 250 độ F |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Khung xe | 56 |
Động cơ HP | 1 |
RPM của động cơ | 1725 |
Loại động cơ | Bắt đầu tụ điện |
Giai đoạn | 1 |
Rotation | CW |
Trục Dia. | 1-3 / 16 " |
Kiểu | Với gói Drive |
UPC | 468506465318 |
điện áp | 115/230 |
Đường kính bánh xe | 15 " |
Vật liệu bánh xe | Thép |
Chiều rộng bánh xe | 7 21 / 32 " |
Chiều rộng | 34 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 87.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8414599080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Amps đầy tải | RPM của máy thổi | CFM @ 0.375-In. SP | Khung xe | Động cơ HP | Loại động cơ | Giai đoạn | Trục Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C798 | - | - | - | - | 1/2 đến 1 1/2 | - | - | 1" | €2,813.83 | |
7C494 | 7.8/3.9 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | Bắt đầu tụ điện | 1 | 1-3 / 16 " | €3,498.59 | |
7C495 | 11.3/5.5 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | Bắt đầu tụ điện | 1 | 1-3 / 16 " | €3,632.08 | |
7C497 | 2.0/1.0 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | ba giai đoạn | 3 | 1-3 / 16 " | €3,614.84 | |
7C505 | 2.8/1.4 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | ba giai đoạn | 3 | 1-3 / 16 " | €3,491.99 | |
7C506 | 3.6/1.8 | 743 | - | 56H | 1 | ba giai đoạn | 3 | 1-3 / 16 " | €3,630.18 | |
7C891 | 5.0/2.5 | 814 | - | 56H | 1.5 | ba giai đoạn | 3 | 1-3 / 16 " | €3,885.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.