DAYTON Ống thổi 7C409 10 5/8 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người thổi |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Loại mang | Banh |
RPM của máy thổi | 1725 |
CFM @ 1.500-In. SP | 1848 |
CFM @ 1.75-In. SP | 1735 |
CFM @ 2.000-In. SP | 1610 |
CFM @ 2.500-In. SP | 1288 |
dBA @ 5 chân | 63 |
Độ sâu | 17 " |
Amps đầy tải | 20.4/10.2 |
Chiều cao | 21 " |
Hoàn thiện nhà ở | Epoxy màu xám Polyester |
Vật liệu vỏ | Thép |
Hz | 60 |
Đường kính đầu vào. | 10 " |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 F |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 180 độ F |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Động cơ HP | 1.5 |
RPM của động cơ | 1725 |
Loại động cơ | Bắt đầu tụ điện |
Chiều cao đầu ra | 11.75 " |
Chiều rộng đầu ra | 5.875 " |
Giai đoạn | 1 |
Rotation | CW xem bên ổ đĩa |
Kiểu | Với động cơ |
UPC | 466006824611 |
điện áp | 115/230 |
Bánh xe Bore | 7 / 8 " |
Đường kính bánh xe | 10 5 / 8 " |
Vật liệu bánh xe | Thép |
Chiều rộng bánh xe | 4" |
Chiều rộng | 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8414599080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.