DAYTON 7A903 Ống xả 54 In
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Chiều cao cơ sở | 1.75 " |
Chiều dài cơ sở | 66.5 " |
Chiều rộng cơ sở | 66.5 " |
Loại mang | Khối gối đáng tiếc |
Lưỡi Dia. | 54 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 50,958 |
CFM @ 0.125-In. SP | 48,034 |
CFM @ 0.250-In. SP | 44,312 |
CFM @ 0.375-In. SP | 40,154 |
CFM @ 0.500-In. SP | 28,469 |
CFM @ 0.675-In. SP | 24,473 |
Phạm vi CFM | 26,207 để 44,670 |
Loại ổ | Dây lưng |
Quạt RPM | 552 |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
Tối đa BHP | 8.98 |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 120 độ F |
Động cơ HP | 7.5 |
Hz động cơ | 60 |
động cơ điện áp | 230 |
Vị trí lắp | Mái nhà |
Tổng thể Dia. | 66 1 / 2 " |
Chiều cao tổng thể | 45 " |
Giai đoạn | 1 |
Dia chân vịt. | 54 " |
Vật liệu cánh quạt | Thép |
Yêu cầu | Kiềm chế mái nhà để cài đặt mới |
Phạm vi RPM | 291 để 496 |
Đường trục. Cánh quạt kết thúc (Trong.) | 1 1 / 4 |
Trục Dia. Sheave End | 1 1 / 4 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft. | 39 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft. | 38 |
Tốc độ có thể kiểm soát | Không |
Kiểu | Axial Upblast, với gói truyền động |
Trọng lượng tàu (kg) | 449.37 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8414599080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tối đa BHP | Chiều dài cơ sở | CFM @ 0.000-In. SP | Động cơ HP | động cơ điện áp | Giai đoạn | Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft. | Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 năm 28 | - | 66 1 / 2 " | - | 1 1 / 2 thành 5 | - | - | - | - | €5,545.56 | RFQ
|
7A900 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 115/230 | 1 | 17.0 | - | €8,054.16 | |
7A901 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 115/230 | 1 | 22 | 22 | €7,614.81 | |
7A902 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 230 | 1 | 29 | 28 | €10,021.46 | |
7A904 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 208-220/440 | 3 | 17.0 | - | €6,981.52 | |
7A905 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 208-220/440 | 3 | 22 | 22 | €7,073.46 | |
7A906 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | 28 | €7,296.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.