DAYTON 7A399 Ống xả 20 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Chiều cao cơ sở | 1 3 / 4 " |
Chiều dài cơ sở | 30 " |
Chiều rộng cơ sở | 30 " |
Loại mang | Khối gối đáng tiếc |
CFM @ 0.000-In. SP | 3018 |
CFM @ 0.125-In. SP | 2610 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2109 |
CFM @ 0.375-In. SP | 1612 |
Vật liệu vỏ | Kéo nhôm |
Tối đa BHP | 0.34 |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 120 độ F |
Tối đa Amps hoạt động | 7.2/3.6 |
Động cơ HP | 1/3 |
Hz động cơ | 60 |
động cơ điện áp | 115/230 |
Vị trí lắp | Mái nhà |
Tổng thể Dia. | 35 1 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 30 1 / 2 " |
Giai đoạn | 1 |
Dia chân vịt. | 20 " |
Vật liệu cánh quạt | Thép |
Kích thước bộ giảm chấn được đề xuất (In.) | 23 x 23 |
Yêu cầu | Kiềm chế mái nhà để cài đặt mới |
RPM | 875 |
Đường trục. Cánh quạt kết thúc (Trong.) | 3/4 |
Trục Dia. Sheave End | 3 / 4 " |
Tốc độ có thể kiểm soát | Không |
Kiểu | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động |
Trọng lượng tàu (kg) | 58.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8414599080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Động cơ HP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | động cơ điện áp | Tổng thể Dia. | Giai đoạn | RPM | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YU88 | 1 / 4 để 3 / 4 | - | - | - | 35-1 / 4 " | - | - | Gói ổ đĩa ít hơn Axial Downblast | €1,953.84 | |
7A398 | 1/4 | 2742 | 2296 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 795 | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động | €2,341.53 | |
7A400 | 1/2 | 3456 | 3092 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 1002 | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động | €2,486.48 | |
7A401 | 3/4 | 3957 | 3625 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 1147 | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động | €2,610.26 | |
7A415 | 1/3 | 3018 | 2610 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 875 | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động | €2,481.43 | |
7A416 | 1/2 | 3456 | 3092 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 1002 | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động | €2,775.27 | |
7A417 | 3/4 | 3957 | 3625 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 1147 | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động | €2,656.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.