Dayton 6z913 | Động cơ giảm tốc Dc 20 vòng/phút 90v Tenv | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6Z913 Động cơ hộp số Dc 20 Rpm 90v Tenv | AF2YFL

DAYTON 6Z913 Dc Gearmotor 20 Rpm 90v Tenv

Trong kho
Khoản mục: AF2YFL phần: 6Z913
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
€488.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ bánh răng DC
Vòng biKim trên trục đầu ra trường hợp, bóng trên động cơ
BrushesCó thể thay thế bên ngoài
Bao vâyTENV
Amps đầy tải0.62
Hộp sốNhôm đúc
Vật liệu bánh răngGiai đoạn 1 thép xoắn, các giai đoạn tiếp theo thép hoặc kim loại bột được xử lý nhiệt
Tỷ số truyền96:1
Loại bánh răngXoắn và Spur
Vật liệu vỏNhôm đúc
Nhập HP1/20
Chiều dài ít trục7.5 "
Bôi trơnDầu bánh răng chất lỏng nặng vĩnh viễn
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Max. Mô-men xoắn100 in.- lb.
Loại động cơDC
Gắn kếtTất cả các vị trí
RPM bảng tên20
Chiều dài tổng thể8.5 "
Quá tải90 lb
Bàn chải thay thế6YHY3
Đầu ra trục đảo ngượcKhông
RotationCó thể đảo ngược
Phạm vi RPM16 để 30
Hải cẩuLoại môi được nạp vào lò xo trên trục đầu vào và đầu ra
Định hướng trụcSong song
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
UPC190735375075
điện áp90 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.13
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS8501106060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi RPMAmps đầy tảiTỷ số truyềnNhập HPChiều dài ít trụcMax. Mô-men xoắnRPM bảng tênChiều dài tổng thểGiá cả
DAYTON 6Z911 Động cơ hộp số Dc 5 Rpm 90v Tenv | AF2YFJ 6Z9110 để 150.36362:11/407.375 "100 in.- lb.58.375 "€503.72
DAYTON 6Z912 Động cơ hộp số Dc 9.6 Rpm 90v Tenv | AF2YFK 6Z9120 để 150.36186:11/407.375 "100 in.- lb.9.68.375 "€495.84
DAYTON 6Z914 Động cơ hộp số Dc 37 Rpm 90v Tenv | AF2YFM 6Z91431 để 500.6249:11/207.5 "74 in.- lb.378.5 "€468.85
DAYTON 6Z915 Động cơ hộp số Dc 71 Rpm 90v Tenv | AF2YFN 6Z91551 để 750.6225:11/207.5 "40 in.- lb.718.5 "€528.23
DAYTON 6Z916 Động cơ hộp số Dc 139 Rpm 90v Tenv | AF2YFP 6Z916100 để 1500.6213:11/207.5 "20 in.- lb.1398.5 "€519.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 6Z913 Dc Gearmotor 20 Rpm 90v Tenv
€488.55 /đơn vị