Dayton 6xj04 | Động cơ 1/6hp 1140rpm 115v 48z | Raptor Supplies Việt Nam
Động cơ DAYTON 6XJ04 1/6hp 1140rpm 115v 48z | AF2RRD

DAYTON Động cơ 6XJ04 1/6hp 1140 vòng/phút 115v 48z

Trong kho
Khoản mục: AF2RRD phần: 6XJ04

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€418.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mục đích chung
Vòng biBanh
Nhiệm vụliên tiếp
Khung hình48Z
khung Vật liệuThép cán
Amps đầy tải4.4
HP1/6
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục9 11 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơỨng dụng chung
Thiết kế động cơChia pha
Thiết kế vỏ động cơLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo
Loại gắn động cơĐế nôi
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCW / CCW
Bảo vệ nhiệt động cơKhông áp dụng
Gắn kếtĐế nôi
RPM bảng tên1140
Số tốc độ1
Chiều dài tổng thể11 9 / 16 "
Giai đoạn1
RotationCW / CCW
Nhóm RPM1101-1200
Phạm vi RPM1101-1200
Yếu tố dịch vụ1.00
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục1.875 "
điện áp115
Chính sách bảo hành1 năm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 9.69
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS8501404040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHzTụ điện yêu cầuNhóm hiệu quảLớp cách nhiệtBiến tần xếp hạngChiều dài ít trụcTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Thiết kế động cơGiá cả
DAYTON 2TJ12 Động cơ Gp Thép Carbon Tefc 5 Hp 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "Độ phân giải CTụ điện-Khởi động€1,159.33
Động cơ DAYTON 5GD60 Gp Thép carbon Tefc 3/4 Hp 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "Độ phân giải CTụ điện-Khởi động€512.35
DAYTON 5K596BE Động Cơ Đa Dụng Chia Pha Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "Độ phân giải CChia pha€353.15
DAYTON 5K618BE Động Cơ Đa Dụng Chia Pha Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "Độ phân giải CChia pha€454.74
DAYTON 5K968 Động cơ đa năng Thép carbon Tefc 5 Hp 1725 Rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "Độ phân giải CTụ điện-Khởi động€1,811.62
DAYTON 5PHA7 Động cơ Gp Thép Carbon Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "Độ phân giải CTụ điện-Khởi động€446.74
DAYTON 5UKH0 Động cơ Gp Thép Carbon Tefc 10 Hp 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "Độ phân giải CTụ điện-Khởi động€2,879.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ 6XJ04 1/6hp 1140 vòng/phút 115v 48z
€418.23 /đơn vị