Dayton 6wrk6 | Cửa chớp 10-1/8 H 14-1/4 W Nhôm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6WRK6 Cửa cuốn 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W Nhôm | AF2NTM

DAYTON 6WRK6 Cửa Louver 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AF2NTM phần: 6WRK6
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
€130.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa cuốn
Chiều cao cutout8-1 / 2 Trong.
Chiều rộng vết cắt12-1 / 2 Trong.
Độ dày cửa1-3/8 to 2-1/4"
Kết thúcXóa Anodized
Chiều rộng mặt bích1.187 "
Khu vực miễn phí0.361 Hình vuông-Ft.
Chiều cao10.125 "
Vật chấtNhôm ép đùn
Số lượng Blades14
KiểuHút hoặc thải
UPC190735372142
Chiều rộng14.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)27.69
Mã HS7610900080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Góc lưỡi (Độ) (45)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcKhu vực miễn phíVật chấtSố lượng BladesChiều rộngGiá cả
DAYTON 5NKL0 Cửa Louver 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Nhôm | AE4WLU 5NKL0Xóa Anodized0.422 Hình vuông-Ft.Nhôm ép đùn1116.25 "€115.93
DAYTON 6WRH6 Cửa cuốn 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W Thép | AF2NRQ 6WRH6Sơn màu xám0.280 Hình vuông-Ft.Thép1410.25 "€78.41
DAYTON 6WRH8 Cửa cuốn 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W Thép | AF2NRT 6WRH8Sơn màu xám0.361 Hình vuông-Ft.Thép1414.25 "€100.58
DAYTON 6WRJ0 Cửa Louver 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Thép | AF2NRV 6WRJ0Sơn màu xám0.422 Hình vuông-Ft.Thép1416.25 "€106.58
DAYTON 6WRJ2 Cửa cuốn 10-1 / 8 H 18-1 / 4 W Thép | AF2NRX 6WRJ2Sơn màu xám0.482 Hình vuông-Ft.Thép1418.25 "€115.25
DAYTON 6WRK4 Cửa cuốn 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W Nhôm | AF2NTK 6WRK4Xóa Anodized0.280 Hình vuông-Ft.Nhôm ép đùn1410.25 "€114.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 6WRK6 Cửa Louver 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W Nhôm
€130.87 /đơn vị