Dayton 6l106 | Trục trục 1/2-20lh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6L106 Trục Arbor 1/2-20lh | AE9NNF

DAYTON 6L106 Trục Arbor 1/2-20lh

Trong kho
Mục: AE9NNF Mẫu: 6L106
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
€22.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrục trục
Phù hợp với trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài tổng thể3.5 "
RotationKim đồng hồ
Sợi chỉ1 / 2-20LH
Độ dài chủ đề1 13 / 16 "
KiểuTiêu chuẩn
Máy giặt OD1-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8503009520
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Chiều rộng bánh xe (In.) (1-1 / 16)
  • Loại trục vít (Ổ cắm, Ổ khóa an toàn vào trục)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với trục Dia.Chiều dài tổng thểRotationSợi chỉĐộ dài chủ đềKiểuMáy giặt ODGiá cả
DAYTON 3ZN03 Cầu trục 1 / 2-20rh | AD3JRK 3ZN033 / 8 "4 1 / 16 "Ngược chiều kim đồng hồ1 / 2-20RH2.5 "Tiêu chuẩn cho bánh xe rộng hơn1-1 / 2 "€24.22
DAYTON 3ZN04 Cầu trục 3 / 8-24rh | AD3JRL 3ZN041 / 4 "2"Ngược chiều kim đồng hồ3 / 8-24RH1.125 "Nhỏ1-1 / 4 "€17.47
DAYTON 3ZN05 Cầu trục 3 / 8-24rh | AD3JRM 3ZN055 / 16 "2"Ngược chiều kim đồng hồ3 / 8-24RH1.125 "Nhỏ1-1 / 4 "€17.82
DAYTON 3ZN06 Cầu trục 3 / 8-24rh | AD3JRN 3ZN063 / 8 "2"Ngược chiều kim đồng hồ3 / 8-24RH1.125 "Nhỏ1-1 / 4 "€17.82
DAYTON 3ZN07 Cầu trục 1 / 2-20rh | AD3JRP 3ZN071 / 2 "4 1 / 16 "Ngược chiều kim đồng hồ1 / 2-20RH2.5 "Tiêu chuẩn cho bánh xe rộng hơn1-1 / 2 "€24.22
DAYTON 3ZN08 Cầu trục 1 / 2-20rh | AD3JRQ 3ZN085 / 8 "4 1 / 16 "Ngược chiều kim đồng hồ1 / 2-20RH2.5 "Tiêu chuẩn cho bánh xe rộng hơn1-1 / 2 "€17.01
DAYTON 3ZN09 Cầu trục 3 / 8-24lh | AD3JRR 3ZN091 / 4 "2"Kim đồng hồ3 / 8-24LH1.125 "Nhỏ1-1 / 4 "€16.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 6L106 Trục Arbor 1/2-20lh
€22.47 /đơn vị