Dayton 6l016 | Khớp Nối Thép Cứng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6L016 Coupling Rigid Steel | AE9NKG

DAYTON 6L016 Khớp nối thép cứng

Trong kho
Khoản mục: AE9NKG Mẫu: 6L016
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
€32.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Chiều rộng rãnh then3 / 16 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Tối đa RPM3500
Max. Mô-men xoắn475 In.
Bên ngoài Dia.1.25 "
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước vít5/16-18 x 5/16"
KiểuMột mảnh đặt loại vít

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8483608000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Chiều rộng rãnh thenKiểuVật chấtTối đa RPMMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Giá cả
DAYTON 3ZN29 Khớp Nối Thép Cứng | AD3JTJ 3ZN29# 4-40 x 3/8 "1 / 4 "-Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép-25 In.5 / 8 "€21.67
DAYTON 3ZN30 Khớp nối Thép cứng | AD3JTK 3ZN30# 4-40 x 3/8 "5 / 16 "-Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép-60 In.11 / 16 "€17.72
DAYTON 3ZN31 Khớp nối Thép cứng | AD3JTL 3ZN31# 6-32 x 3/8 "3 / 8 "-Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép-190 In.7 / 8 "€22.29
DAYTON 3ZN32 Khớp nối Thép cứng | AD3JTM 3ZN32# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "-Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép ôxit đen-490 In.1.125 "€53.13
DAYTON 3ZN33 Khớp nối Thép cứng | AD3JTN 3ZN33# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "-Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép ôxit đen-940 In.1 5 / 16 "€29.91
DAYTON 3ZN34 Khớp nối Thép cứng | AD3JTP 3ZN341/4-28 x 5/8"3 / 4 "-Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép ôxit đen-1950 In.1.5 "€35.57
DAYTON 3ZN35 Khớp nối Thép cứng | AD3JTQ 3ZN351/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép-2280 In.1.625 "€38.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 6L016 Khớp nối thép cứng
€32.98 /đơn vị