Dayton 6gnp3 | Contactor Nhỏ Gọn Dp 25a 1p 24vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc tơ nhỏ gọn DAYTON 6GNP3 Dp 25a 1p 24vac | AE8YRM

DAYTON Công tắc tơ nhỏ gọn 6GNP3 Dp 25a 1p 24vac

Trong kho
Khoản mục: AE8YRM phần: 6GNP3
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
€43.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc tơ mục đích xác định
Hoạt độngKhông đảo ngược
Cuộn dây Volts24 VAC
Loại công tắc tơMục đích xác định
Độ sâu3.41 "
Loại EnclosureMở
Toàn tải Amps-Cảm ứng25
Amps-Điện trở đầy tải30
Chiều cao2.64 "
HP @ 1 pha - 120V1
HP @ 1 pha - 230V2
Hz50/60
Số lượng cực1
Chiều rộng2.03 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8536490065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsToàn tải Amps-Cảm ứngAmps-Điện trở đầy tảiHP @ 1 pha - 120VHP @ 1 pha - 230VSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
DAYTON 6GNR1 Công tắc tơ nhỏ gọn Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YRW 6GNR1208 / 240 VAC20301222.17 "€45.61
DAYTON 6GNU0 Công tắc tơ nhỏ gọn Dp 20a 1p 208-240vac | AE8YTP 6GNU0208 / 240 VAC20253/47.512.03 "€31.62
DAYTON 6GNY8 Công tắc tơ nhỏ gọn Dp 25a 2p 208-240vac | AE8YVK 6GNY8208 / 240 VAC25302322.17 "€36.23
DAYTON 6GNZ3 Công tắc tơ mục đích xác định 24VAC 20A 1P Mở | AJ2JHR 6GNZ324 VAC20253/4-12.03 "€31.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Công tắc tơ nhỏ gọn 6GNP3 Dp 25a 1p 24vac
€43.29 /đơn vị