Dayton 6eau1 | Độ trễ tắt hẹn giờ Iec .1-30 giây 1no/1nc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6EAU1 Độ trễ Tắt Hẹn giờ IEC .1-30Sec 1NO/1NC | AE8MLT

DAYTON 6EAU1 Độ trễ tắt hẹn giờ IEC .1-30Sec 1NO / 1NC

Trong kho
Khoản mục: AE8MLT phần: 6EAU1

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€88.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ hẹn giờ trễ IEC
Tối đa Khối liên hệ (Không.)1
Gắn kếtMặt trận
Số liên lạc2
Thời gian trễ0.10 giây. đến 30.00 giây.
KiểuChậm trễ tắt
UPC190735361269

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS9107008000
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Địa chỉ liên hệ thường đóng (1)
  • Danh bạ Thường mở (1)
  • Khoảng thời gian trễ (Giây) (0.1 đến 30)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThời gian trễKiểuGiá cả
DAYTON 6EAT7 Hẹn giờ IEC Bật trễ .1-3Sec 1NO/1NC | AE8MLN 6ĂN70.10 giây. đến 3.00 giây.Sự chậm trễ€48.65
DAYTON 6EAT8 Hẹn giờ IEC Bật trễ .1-30Sec 1NO/1NC | AE8MLP 6ĂN80.10 giây. đến 30.00 giây.Sự chậm trễ€88.59
DAYTON 6EAT9 Bộ hẹn giờ IEC Trễ 10.0-180Sec 1NO/1NC | AE8MLQ 6ĂN910.00 giây. đến 180.00 giây.Sự chậm trễ€88.59
DAYTON 6EAU0 Độ trễ tắt bộ hẹn giờ IEC .1-3Sec 1NO/1NC | AE8MLR 6EAU00.10 giây. đến 3.00 giây.Chậm trễ tắt€47.12
DAYTON 6EAU2 IEC Hẹn giờ Tắt Trễ 10-180Sec 1NO/1NC | AE8MLU 6EAU210.00 giây. đến 180.00 giây.Chậm trễ tắt€47.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 6EAU1 Độ trễ tắt hẹn giờ IEC .1-30Sec 1NO / 1NC
€88.59 /đơn vị