Dayton 6eat0 | Liên hệ phụ Iec 2no 120vac/240vdc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6EAT0 Tiếp điểm phụ IEC 2NO 120VAC / 240VDC | AE8MLF

DAYTON Tiếp điểm phụ 6EAT0 IEC 2NO 120VAC / 240VDC

Trong kho
Khoản mục: AE8MLF phần: 6EAT0
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
€3.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên lạc phụ trợ
amps3/1.5
Tối đa Khối liên hệ (Không.)1
Gắn kếtMặt trận
Số liên lạc2
Số lượng NC Aux. Liên lạc0
Số lượng NO Aux. Liên lạc2
KiểuIEC
điện áp120VAC / 240 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536490050
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsGắn kếtKiểuđiện ápGiá cả
DAYTON 6EAR9 Tiếp điểm phụ IEC 1NO / 1NC 120VAC / 240VDC | AE8MLE 6EAR93/1.5Mặt trậnIEC120VAC / 240 VDC€7.34
DAYTON 6EAT1 Tiếp điểm phụ IEC 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLG 6ĂN13/1.5Mặt trậnIEC120VAC / 240 VDC€3.36
DAYTON 6EAT2 Tiếp điểm phụ IEC 2NO / 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLH 6ĂN23/1.5Mặt trậnIEC120VAC / 240 VDC€17.08
DAYTON 6EAT3 Tiếp điểm phụ IEC 1NO / 3NC 120VAC / 240VDC | AE8MLJ 6ĂN33/1.5Mặt trậnIEC120VAC / 240 VDC€6.60
DAYTON 6EAT4 Tiếp điểm phụ IEC 4NO 120VAC / 240VDC | AE8MLK 6ĂN43/1.5Mặt trậnIEC120VAC / 240 VDC€6.60
DAYTON 6EAT5 Tiếp điểm phụ IEC 4NC 120VAC / 240VDC | AE8MLL 6ĂN53/1.5Mặt trậnIEC120VAC / 240 VDC€6.60
DAYTON 6EAT6 Tiếp điểm phụ IEC 3NO / 1NC 120VAC / 240VDC | AE8MLM 6ĂN63/1.5Mặt trậnIEC120VAC / 240 VDC€6.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Tiếp điểm phụ 6EAT0 IEC 2NO 120VAC / 240VDC
€3.36 /đơn vị