Dayton 6dky9 | Máy thổi 152 Cfm 115v 1.54/1.45a 2200 Vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6DKY9 Quạt gió 152 Cfm 115v 1.54/1.45a 2200 Rpm | AE8KJJ

DAYTON Quạt gió 6DKY9 152 Cfm 115v 1.54 / 1.45a 2200 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AE8KJJ phần: 6DKY9
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
€205.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thổi OEM
Loại mangSleeve
CFM @ 0.000-In. SP152
CFM @ 0.100-In. SP150
CFM @ 0.150-In. SP147
CFM @ 0.200-In. SP146
CFM @ 0.300-In. SP142
CFM @ 0.400-In. SP140
CFM @ 0.500-In. SP136
CFM @ 0.600-In. SP132
CFM @ 0.700-In. SP130
CFM @ 0.800-In. SP120
CFM @ 0.900-In. SP115
CFM @ 1.000-In. SP106
CFM @ 1.200-In. SP80
CFM @ 1.600-In. SP10
Hộp dẫn
Loại ổtrực tiếp
Amps đầy tải1.54/1.45
Màu nhà ởmàu xám
Hoàn thiện nhà ởmàu xám
Vật liệu vỏThép
Hz50/60
Đường kính đầu vào.3.625 "
Độ dài chì12 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.104 độ F
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.104 độ F
Vỏ động cơMở Dripproof
Cách điện động cơClass B
Loại động cơCực bóng
Vị trí lắp đặtTất cả các vị trí
Chiều cao đầu ra3.375 "
Hình dạng ổ cắmRectangular
Chiều rộng đầu ra2 15 / 16 "
Độ sâu tổng thể5.25 "
Chiều cao tổng thể6.25 "
Chiều rộng tổng thể7.625 "
Giai đoạn1
RPM2200
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115
Đường kính bánh xe4.25 "
Loại bánh xeĐường cong về phía trước
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.45
Chiều cao tàu (cm)22.35
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)23.11
Mã HS8414596095
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Có / Không có mặt bích (Có mặt bích)
  • Siêu xe 4C006

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 0.500-In. SPampsLoại mangCFM @ 1.000-In. SPHộp dẫnLoại ổQuạt RPMChiều rộng mặt bíchGiá cả
Máy thổi DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Banh-Khôngtrực tiếp--€78.53
Máy thổi tròn DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Banh-Khôngtrực tiếp--€94.42
Máy thổi DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Banh-Khôngtrực tiếp--€77.66
Máy thổi DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Banh-Khôngtrực tiếp--€77.20
Máy thổi DAYTON 1TDN5, Loại ổ bi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Pha | AB3HBE 1TDN523-Banh-Khôngtrực tiếp--€103.29
Máy thổi DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Banh-trực tiếp--€109.86
Máy thổi OEM tròn DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Banh-trực tiếp--€112.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Quạt gió 6DKY9 152 Cfm 115v 1.54 / 1.45a 2200 Rpm
€205.63 /đơn vị