Dayton 5zvf8 | Cầu Dao Mini D Curve 3p 10a 480v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5ZVF8 Mini Circuit Breaker D Đường cong 3p 10a 480v | AE7PZF

DAYTON Bộ ngắt mạch mini 5ZVF8 D Curve 3p 10a 480v

Trong kho
Khoản mục: AE7PZF phần: 5ZVF8
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
€179.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ bổ sung
Đánh giá điện áp AC480 VAC
KHÔNG KHÍ @ 480VAC7.5KA
amps10
Loại đường congD
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.91 "
Chiều dài3.21 "
Tối đa Xếp hạng AIR7.5KA
Tối đa Kích thước dây4 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực3
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng2.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8536200020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsTối đa Kích thước dâySố lượng cựcChiều rộngGiá cả
DAYTON 5ZVD3 Mini Circuit Breaker D Đường cong 1p 1a 277v | AE7PYD 5ZVD3277 VAC14 AWG10.71 "€45.47
DAYTON 5ZVD4 Mini Circuit Breaker D Đường cong 1p 2a 277v | AE7PYE 5ZVD4277 VAC24 AWG10.71 "€85.42
DAYTON 5ZVD5 Mini Circuit Breaker D Đường cong 1p 4a ​​277v | AE7PYF 5ZVD5277 VAC44 AWG10.71 "€8.75
DAYTON 5ZVD7 Mini Circuit Breaker D Đường cong 1p 10a 277v | AE7PYH 5ZVD7277 VAC104 AWG10.71 "€60.19
DAYTON 5ZVD8 Mini Circuit Breaker D Đường cong 1p 16a 277v | AE7PYJ 5ZVD8277 VAC164 AWG10.71 "€37.58
DAYTON 5ZVD9 Mini Circuit Breaker D Đường cong 1p 20a 277v | AE7PYK 5ZVD9277 VAC204 AWG10.71 "€37.47
DAYTON 5ZVE4 Cầu Dao Mini D Curve 2p 2a 480v | AE7PYQ 5ZVE4480 VAC24 AWG21.42 "€170.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ ngắt mạch mini 5ZVF8 D Curve 3p 10a 480v
€179.89 /đơn vị