Dayton 5zvd2 | Cầu Dao Mini D Curve 3p 63a 480v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5ZVD2 Cầu Dao Mini D Curve 3p 63a 480v | AE7PYC

DAYTON 5ZVD2 Mini Circuit Breaker D Curve 3p 63a ​​480v

Trong kho
Khoản mục: AE7PYC phần: 5ZVD2
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
€212.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ bổ sung
Đánh giá điện áp AC480 VAC
KHÔNG KHÍ @ 480VAC7.5KA
amps63
Loại đường congC
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.91 "
Chiều dài3.21 "
Tối đa Xếp hạng AIR7.5KA
Tối đa Kích thước dây2 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực3
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Loại chuyến điTừ nhiệt
UPC190735358573
Chiều rộng2.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8536200020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACXếp hạng AIRampsĐánh giá điện áp DCTối đa Kích thước dâySố lượng cựcChiều rộngGiá cả
DAYTON 5MLC0 Cầu Dao Mini C Cong 1p 1a 220vdc | AE4RFT 5MLC0Không được đánh giá10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "€95.88
DAYTON 5MLC3 Cầu Dao Mini C Cong 1p 6a 220vdc | AE4RFW 5MLC3Không được đánh giá10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "€89.24
DAYTON 5MLC5 Cầu Dao Mini C Cong 1p 16a 220vdc | AE4RFY 5MLC5Không được đánh giá10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "€59.89
DAYTON 5MLC6 Cầu Dao Mini C Cong 1p 20a 220vdc | AE4RFZ 5MLC6Không được đánh giá10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "€58.41
DAYTON 5MLD4 Cầu Dao Mini C Cong 2p 4a 440vdc | AE4RGH 5MLD4Không được đánh giá10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC4440 VDC4 AWG21.42 "€241.50
DAYTON 5MLD6 Cầu Dao Mini C Curve 2p 10a 440vdc | AE4RGK 5MLD6Không được đánh giá10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€102.94
DAYTON 5MLD7 Cầu Dao Mini C Curve 2p 16a 440vdc | AE4RGL 5MLD7Không được đánh giá10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€110.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 5ZVD2 Mini Circuit Breaker D Curve 3p 63a ​​480v
€212.55 /đơn vị