Dayton 5zuw8 | Cầu Dao Mini Đường Cong B 1p 50a 277v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5ZUW8 Mini Circuit Breaker B Đường cong 1p 50a 277v | AE7PUG

DAYTON 5ZUW8 Mini Circuit Breaker B Curve 1p 50a ​​277v

Trong kho
Khoản mục: AE7PUG phần: 5ZUW8
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
€8.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ bổ sung
Đánh giá điện áp AC277 VAC
KHÔNG KHÍ @ 240VAC7.5KA
KHÔNG KHÍ @ 277VAC5KA
amps50
Loại đường congB
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.91 "
Chiều dài3.21 "
Tối đa Xếp hạng AIR5KA
Tối đa Kích thước dây2 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực1
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Loại chuyến điTừ nhiệt
UPC190735358030
Chiều rộng0.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536200020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACXếp hạng AIRampsĐánh giá điện áp DCTối đa Kích thước dâySố lượng cựcChiều rộngGiá cả
DAYTON 5MLA8 ​​Mini Circuit Breaker B Curve 2p 50a 440vdc | AE4RFQ 5MLA8Không được đánh giá10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "€202.78
DAYTON 5ZDZ1 Mini Circuit Breaker B Đường cong 2p 6a 440vdc | AE7LVN 5ZDZ1Không được đánh giá10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC6440 VDC4 AWG21.42 "€133.34
DAYTON 5ZDZ2 Cầu Dao Mini B Curve 2p 10a 440vdc | AE7LVP 5ZDZ2Không được đánh giá10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€109.66
DAYTON 5ZDZ3 Cầu Dao Mini B Curve 2p 16a 440vdc | AE7LVQ 5ZDZ3Không được đánh giá10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€108.54
DAYTON 5ZUU9 Mini Circuit Breaker B Đường cong 3p 50a 480v | AE7PTL 5ZUU9480 VAC-50Không được đánh giá2 AWG32.13 "€200.89
DAYTON 5ZUV8 Mini Circuit Breaker B Đường cong 1p 1a 277v | AE7PTW 5ZUV8277 VAC-1Không được đánh giá4 AWG10.71 "€34.09
DAYTON 5ZUV9 Mini Circuit Breaker B Đường cong 1p 2a 277v | AE7PTX 5ZUV9277 VAC-2Không được đánh giá4 AWG10.71 "€60.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 5ZUW8 Mini Circuit Breaker B Curve 1p 50a ​​277v
€8.75 /đơn vị