Dayton 5zk70 | Máy Sưởi Treo Tường 208/240 Miền Bắc Trắng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi DAYTON 5ZK70 Treo tường 208/240 Northern White | AE7MXK

DAYTON Máy sưởi 5ZK70 Treo tường 208/240 Màu trắng phương Bắc

Trong kho
Khoản mục: AE7MXK phần: 5ZK70
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
€501.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi tường điện
Nhiệt độ không khí. Tăng lên117 độ F
dòng điện xoay chiều7.2/8.3
BtuH5118/6824
MàuTrắng phương bắc
Kết thúcSơn bột
Độ sâu lưới tản nhiệt1-1 / 4 "
Chiều cao lưới tản nhiệt14-1 / 2 "
Vật liệu lưới tản nhiệtThép
Chiều rộng lưới tản nhiệt10-1 / 2 "
Loại nóngThương mại nhẹ / Khu dân cư Tường nông
Độ sâu nhà ở2.5 "
Chiều cao nhà ở12.5 "
Chiều rộng nhà ở9.25 "
Hz60
Kiểu lắpNông lõm hoặc bề mặt
Giai đoạn1
UPC190735357323
điện áp208/240
Độ sâu mở tường2-1 / 2 "
Chiều cao mở tường12-1 / 2 "
Chiều rộng mở tường9-1 / 4 "
Watts1500/2000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.55
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)42.42
Chiều rộng tàu (cm)34.8
Mã HS8516290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpdòng điện xoay chiềuBtuHGiai đoạnđiện ápWattsMàuKết thúcGiá cả
Máy sưởi điện DAYTON 2HAC4 Comm 120v 1000w Đồng | AB9ZVC 2HAC4Hầm hoặc bề mặt8.3341311201000Gói ĐồngMen nướng€520.98
Máy sưởi điện DAYTON 2HAC7 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC7Hầm hoặc bề mặt7.2/8.35118/68241208/2401500/2000Gói ĐồngMen nướng€518.28
Máy sưởi điện DAYTON 2HAC8 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Hầm hoặc bề mặt6.3/7.25118/68241240/2771500/2000Gói ĐồngMen nướng€506.45
Máy sưởi điện DAYTON 2HAC9 Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Hầm hoặc bề mặt4.7/5.53840/51181240/2771125/1500Gói ĐồngMen nướng€1,020.27
Máy sưởi điện DAYTON 2HAD1 Comm 208v 2000w Đồng | AB9ZVG 2HAD1Hầm hoặc bề mặt9.6682412082000Gói ĐồngMen nướng€660.28
Máy sưởi điện DAYTON 2HAE1 120v 1800 Watts đồng | AB9ZVL 2HAE1Hầm hoặc bề mặt15.0614211201800Gói ĐồngMen nướng€782.88
Máy Sưởi Điện DAYTON 3ENC8 208v 1 pha 2000w Trắng | AC8XKD 3ENC8Hầm hoặc bề mặt9.6682412082000Trắng phương bắcMen nướng€1,609.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Máy sưởi 5ZK70 Treo tường 208/240 Màu trắng phương Bắc
€501.28 /đơn vị