vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5Z534 Relay Thổi từ tính DPDT 8 Pin 120VAC | AE7LAG

DAYTON 5Z534 Relay thổi từ tính DPDT 8 chân 120VAC

Trong kho
Khoản mục: AE7LAG phần: 5Z534
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
€71.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở Rơ le nguồn
Xếp hạng cuộn dâyKhông được đánh giá
Cuộn dây Volts120 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệÔxit bạc Cadmium
Kích thước2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D
Kết nối điệnĐinh ốc
HP@120V1.5
Gắn kếtBề mặt
Số lượng cực2
Pins8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8536490075
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cựcCuộn dây VoltsTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)PinsĐăng ký thông tinTài liệu liên hệKích thướcHP@120VGiá cả
DAYTON 1EGB2 Nguồn điện tiếp sức DPDT 24VDC Cuộn dây Volts | AA9NXW 1EGB2224 VDC40A @ 277VAC, 40A @ 28VDC8ĐPDTHợp kim bạc2.50 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.5€110.49
DAYTON 3X744 Rơ le SPDT 5 Chân 24VAC | AD2ZLM 3X744124 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC5SPDTÔxit bạc Cadmium2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.5€98.16
DAYTON 3X748 Relay DPDT 8 Chân 12VDC | AD2ZLN 3X748212 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8ĐPDTÔxit bạc Cadmium2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€50.15
DAYTON 3X749 Rơ le DPDT 8 Chân 24VDC | AD2ZLP 3X749224 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8ĐPDTÔxit bạc Cadmium2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X846 Rơ le DPDT 8 Chân 24VAC | AE7DLR 5X846224 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8ĐPDTÔxit bạc Cadmium2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X847 Rơ le DPDT 8 Chân 120VAC | AE7DLT 5X8472120 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8ĐPDTÔxit bạc Cadmium2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X848 Rơ le DPDT 8 Chân 240VAC | AE7DLU 5X8482240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8ĐPDTÔxit bạc Cadmium2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 5Z534 Relay thổi từ tính DPDT 8 chân 120VAC
€71.16 /đơn vị