DAYTON Xe tải 5Z079 Hand 650 Lb
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng tay leo cầu thang |
Màu | đỏ |
Kết thúc | Bột sơn chống rỉ |
Loại xử lý | Ghim đơn khung liên tục |
Tải trọng | 650 lb |
Vật chất | Thép |
Độ sâu tấm mũi | 8" |
Chiều rộng tấm mũi | 14 " |
Chiều cao tổng thể | 46 " |
Chiều rộng tổng thể | 22.5 " |
Powered By | Hướng dẫn sử dụng |
Đường kính bánh xe | 10 " |
Loại bánh xe | Khí nén |
Chiều rộng bánh xe | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 54.61 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Loại xử lý | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Loại bánh xe | Chiều rộng bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U666 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Lùi khung hình liên tục | 800 lb | 47 " | 19 " | Cao su đặc | 2.75 " | €424.33 | ||
21U667 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Lùi khung hình liên tục | 800 lb | 47 " | 22.25 " | Khí nén | 3.5 " | €134.79 | ||
21U668 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Tay cầm kép | 800 lb | 49 " | 19 " | Cao su đặc | 2.75 " | €135.04 | ||
21U669 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Tay cầm kép | 800 lb | 49 " | 22.25 " | Khí nén | 3.5 " | €142.33 | ||
21U670 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Vòng lặp khung liên tục | 800 lb | 49 " | 19 " | Cao su đặc | 2.75 " | €226.43 | ||
21U671 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Vòng lặp khung liên tục | 800 lb | 49 " | 22.25 " | Khí nén | 3.5 " | €179.71 | ||
3W087 | Bột sơn chống rỉ | Tay cầm kép | 650 lb | 47 " | 22.5 " | Khí nén | 4" | €125.90 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.