Dayton 5x841 | Rơ le 11 chân 3pdt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5X841 Rơ le 11 chân 3pdt | AE7DLP

DAYTON 5X841 Rơ le 11 chân 3pdt

Trong kho
Khoản mục: AE7DLP Model: 5X841

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€32.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Loại cơ sởSquare
Xếp hạng cuộn dây VA2.02
Cuộn dây Volts120 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)15
Đăng ký thông tin3PDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc bền
Liên hệ Xếp hạng10A @ 277VAC / 30VDC
Gắn kếtỔ cắm hình vuông
Pins11
Đẩy để kiểm traKhông
Ổ cắm5X853
Mã ổ cắmC
Status IndicatorCờ cơ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536490075
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPinsLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAĐẩy để kiểm traỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinTài liệu liên hệGiá cả
DAYTON 1EGY1 Relay Cắm vào Dpdt 120vac Cuộn dây Volts | AA9PCH 1EGY18Octal3có thể khóa5X852, 1EGP3, 1EGP516ĐPDTHợp kim bạc€75.59
DAYTON 1EHA6 Relay Octal 3pdt 120vac Cuộn dây Volts | AA9PEW 1EHA611Octal3có thể khóa6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTHợp kim bạc€36.34
DAYTON 1EHC4 Tiếp sức Ice Cube Spdt 120vac Coil Volts | AA9PFC 1EHC45Square0.9Không1EGP620SPDTHợp kim bạc€15.61
DAYTON 1EHD4 Tiếp sức Ice Cube Spdt 120vac Coil Volts | AA9PFH 1EHD45Square0.9Không1EGP620SPDTHợp kim bạc€13.41
DAYTON 1EHE1 Tiếp sức Ice Cube Spdt 120vac Coil Volts | AA9PFN 1EHE15Square-có thể khóa1EGP620SPDTHợp kim bạc€29.20
DAYTON 1EJC1 Nguồn điện tiếp sức Dpdt 120vac Coil Volts | AA9PJJ 1EJC18Square3có thể khóa5X853, 1ERG316ĐPDTHợp kim bạc€31.83
DAYTON 1EJE3 Nguồn điện tiếp sức 3pdt 120vac Vôn | AA9PJW 1EJE311Square3có thể khóa5X853, 1ERG3163PDTHợp kim bạc€42.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 5X841 Rơ le 11 chân 3pdt
€32.27 /đơn vị