Dayton 5wjc3 | Motor Điều Hòa Phòng Psc Oao 1625 Rpm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ điều hòa không khí trong phòng DAYTON 5WJC3 Psc Oao 1625 Rpm | AE7AUR

DAYTON Động cơ điều hòa không khí trong phòng 5WJC3 Psc Oao 1625 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AE7AUR phần: 5WJC3
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
€249.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ điều hòa không khí trong phòng
Vòng biSleeve
Body Dia.5"
Đường kính vòng tròn bu lông.4-11 / 16 "
Tụ điện yêu cầuBao gồm
Nhiệm vụKhông khí liên tục
Bao vâyMở Air-Over
Khung hình42Y
Amps đầy tải2.0
HP1/6
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Độ dài chì59 "
Chiều dài ít trục4 11 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơĐế nôi
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụĐiều hòa không khí trong phòng
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtNôi / Stud
RPM bảng tên1625
Số tốc độ4
Giai đoạn1
Vòng Dia kiên cường.2.5 "
Ring đến Ring Center4.25 "
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1601-1700
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục10 “Ea.
Loại trụcBằng phẳng
Mẫu đinh tán2-5 / 16 x 4 "
Kích thước đinh tán8-32 UNC
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.56
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)72.39
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8501404040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRing đến Ring CenterBody Dia.Đường kính vòng tròn bu lông.Phạm vi RPMChiều dài trụcMẫu đinh tánđiện ápKhung hìnhGiá cả
Động cơ điều hòa không khí trong phòng DAYTON 5WJA7 Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUK 5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 “Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€263.80
Động cơ điều hòa không khí trong phòng DAYTON 5WJA8 Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUL 5WJA84.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€248.71
Động cơ điều hòa không khí trong phòng DAYTON 5WJA9 Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUM 5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€241.99
Động cơ điều hòa không khí trong phòng DAYTON 5WJC1 Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 “Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€209.32
Động cơ điều hòa không khí trong phòng DAYTON 5WJC2 Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€254.48
Động cơ điều hòa không khí DAYTON 5WJC4, Tụ điện chia đôi vĩnh viễn, 1625 vòng / phút | AE7AUT 5WJC45"5.625 "5.125 "1601-17008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€250.67
Động cơ điều hòa không khí trong phòng DAYTON 5WJC5 Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUU 5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€312.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ điều hòa không khí trong phòng 5WJC3 Psc Oao 1625 Rpm
€249.73 /đơn vị