DAYTON Bơm trống điện 5UWF7
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm trống vận hành bằng điện |
Vật liệu tiếp hợp | polypropylene |
Loại bộ điều hợp | Có ren |
Chiều dài ống xả | 1-1 / 2 " |
Kích thước ID đầu ra ống xả | 3 / 4 " |
Kích thước OD đầu ra ống xả | 1" |
Vật liệu ống xả | Thép không gỉ |
Để sử dụng trên | 55 Gallon trống |
GPM | 9.5 |
Chiều cao | 53 5 / 16 " |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Kích thước đầu vào | 1.5 " |
Tối đa GPM cho nước | 9.5 |
Tối đa Cái đầu | 10 Ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 140 độ F |
Max. Sức ép | 9.5 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ F |
Tối đa Độ nhớt | CƠ THỂ |
Đầu tối đa | 10 ft. |
Vỏ động cơ | Mở bằng chứng nhỏ giọt |
Kích thước ổ cắm | 3 / 4 " |
Chiều dài tổng thể | 6.75 " |
Giai đoạn | 1 |
Vật liệu thân bơm | Thép không gỉ |
RPM | 3450 |
Vật liệu con dấu | PTFE |
Tự mồi | Có |
Chiều dài ống hút | 35-1 / 2 " |
điện áp | 115 / 230 VAC |
Vật liệu ướt | Thép không gỉ, PTFE, Viton |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 150.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.64 |
Mã HS | 8413810040 |
Quốc gia | IN |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Kích thước đầu vào | Loại bộ điều hợp | Để sử dụng trên | Tối đa Cái đầu | Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A161 | Bơm trống vận hành bằng điện | 1.6 " | - | 55 gal. Trống | 36 ft. | 175 độ F | 16 psi | 175 độ F | €575.86 | ||
1DLP4 | Bơm trống vận hành bằng điện | 1.6 " | bung ra | 5, 15, 30 và 55 gal. Trống | 36 ft. | 190 độ F | 16 psi | 190 độ F | €1,665.21 | ||
1DLP5 | Bơm trống vận hành bằng điện | 1.6 " | bung ra | 5, 15, 30 và 55 gal. Trống | 36 ft. | 190 độ F | 16 psi | 190 độ F | €1,559.54 | ||
1DLP8 | Bơm trống vận hành bằng điện | 1.6 " | bung ra | 5, 15, 30 và 55 gal. Trống | 36 ft. | 130 độ F | 16 psi | 130 độ F | €1,543.50 | ||
1DLR1 | Bơm trống vận hành bằng điện | 1.6 " | bung ra | 5, 15, 30 và 55 gal. Trống | 36 ft. | 175 độ F | 16 psi | 175 độ F | €2,517.35 | ||
1DLR3 | Bơm trống vận hành bằng điện | 1.6 " | bung ra | 5, 15, 30 và 55 gal. Trống | 36 ft. | 130 độ F | 16 psi | 130 độ F | €3,387.94 | ||
1DLR4 | Bơm trống vận hành bằng điện | 1.6 " | bung ra | 5, 15, 30 và 55 gal. Trống | 36 ft. | 130 độ F | 16 psi | 130 độ F | €2,995.19 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.