Dayton 5uwf6 | Bơm Trống Ống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm trống ống DAYTON 5UWF6 | AE6RZU

DAYTON Bơm trống ống 5UWF6

Trong kho
Khoản mục: AE6RZU phần: 5UWF6
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
€753.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng bơm trống thay thế
Kích thước ID đầu ra ống xả3 / 4 "
Kích thước OD đầu ra ống xả1"
Vật liệu ống xảTefzel
Để sử dụng trên55 Gallon trống
GPM24
Chiều cao40.25 "
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Tối đa GPM cho dầu18
Tối đa GPM cho nước24
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.165 độ F
Tối đa Nhiệt độ.165 độ F
Tối đa Độ nhớtCƠ THỂ
Đầu tối đa36 ft.
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Chiều dài tổng thể4"
Vật liệu thân bơmKynar
Vật liệu con dấuKhông có vách ngăn với rào cản hơi
Chiều dài ống hút35-1 / 2 "
Loại ống hútLiên tục
UPC190735352519
Vật liệu ướtKynar (R), Nhôm, Hastelloy C, PTFE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.58
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)106.68
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8413919080
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Tối đa Nhiệt độ.Vật liệu thân bơmVật liệu ướtGiá cả
Máy bơm trống ống DAYTON 5UWF3 | AE6RZQ 5UWF3130 độ F130 độ FpolypropylenePolypropylene, nhôm, thợ mộc 20, PTFE, Viton€554.94
Máy bơm trống ống DAYTON 5UWF4 | AE6RZR 5UWF4140 độ F140 độ FCPVCCPVC, nhôm, Hastelloy C, PTFE, Viton€651.68
Máy bơm trống ống DAYTON 5UWF5 | AE6RZT 5UWF5200 độ F200 độ FThép không gỉThép không gỉ 316, nhôm, PTFE€456.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bơm trống ống 5UWF6
€753.35 /đơn vị