vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5URA4 Mô-men xoắn gắn kết cuối phanh 3 Ft-lb | AE6RAC

DAYTON 5URA4 Mô-men xoắn gắn kết cuối phanh 3 Ft-lb

Trong kho
Khoản mục: AE6RAC phần: 5URA4
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
€637.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhanh
Môi trường xung quanh (C)40 Degrees
Ampe đang giữ0.2/0.1
Cuộn dây Volts208-230 / 460 VAC hoặc 174-190 / 380 VAC
Chuyển đổiĐộng cơ đến động cơ phanh
đường kính6.5 "
Nhiệm vụLiên tục
Bao vâyBằng chứng nhỏ giọt
Kết thúcSơn lót đỏ
Chức năngDừng và giữ một trục động cơ từ quay
Hz50/60
Inrush Ampe3.7/1.9
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)3/16 x 3 / 32
Chiều dài4"
Loại đòn bẩyPhát hành thủ công
Tối đa Chán5 / 8 "
Tối đa HP @ 1725 RPM1/2
Tối đa HP @ 3450 RPM1
Tối đa RPM3600
Gắn vàoMặt bích động cơ 56C
Khung NEMA/IEC56C
Giai đoạnĐộc thân
Chiều dài dây dẫn điện (In.)18
Yếu tố dịch vụ1.4
Trục Dia.5 / 8 "
Mô men xoắn tĩnh3 Ft.- Lb.
KiểuĐĩa gắn kết cuối
Điện áp @ 50 Hz174-190/380
Điện áp @ 60 Hz208-230/460
Chiều rộngN/A

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.42
Chiều cao tàu (cm)21.84
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8505200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsTối đa ChánKhung NEMA/IECTrục Dia.Điện áp @ 60 HzGiá cả
DAYTON 5URA0 Mô-men xoắn gắn kết cuối phanh 3 Ft-lb Hệ thống truyền động | AE6QZY 5URA0115-208 / 230 VAC hoặc 95 / 174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€674.13
DAYTON 5URA1 Mô-men xoắn gắn kết cuối phanh 6 Ft-lb Hệ thống truyền động | AE6QZZ 5URA1115-208 / 230 VAC hoặc 95 / 174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€564.66
DAYTON 5URA2 Mô-men xoắn gắn kết cuối phanh 10 Ft-lb | AE6RAA 5URA2115-208 / 230 VAC hoặc 95 / 174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€670.73
DAYTON 5URA3 Mô-men xoắn gắn kết cuối phanh 15 Ft-lb | AE6RAB 5URA3115-208 / 230 VAC hoặc 95 / 174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€671.54
DAYTON 5URA5 Mô-men xoắn gắn kết cuối phanh 6 Ft-lb | AE6RAD 5URA5208-230 / 460 VAC hoặc 174-190 / 380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460€589.93
DAYTON 5URA6 Mô-men xoắn đĩa gắn kết cuối phanh 10 F.-lb | AE6RAE 5URA6208-230 / 460 VAC hoặc 174-190 / 380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/460€652.64
DAYTON 5URA7 Phanh kết thúc Mô-men xoắn 15 Feet-lb | AE6RAF 5URA7208-230 / 460 VAC hoặc 174-190 / 380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/460€653.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 5URA4 Mô-men xoắn gắn kết cuối phanh 3 Ft-lb
€637.06 /đơn vị