Mục | Máy bơm ly tâm |
amps | 14.2/7.1 |
Loại mang | Quả bóng bôi trơn trước được bảo vệ kép |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 43 @ 85 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 18-65 GPM @ 110-65 Ft. |
Phích cắm xả | Có |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 56J |
GPM @ 10 PSI | 67 |
GPM @ 15 PSI | 66 |
GPM @ 20 PSI | 61 |
GPM @ 25 PSI | 55 |
GPM @ 30 PSI | 48 |
GPM @ 35 PSI | 39 |
GPM @ 40 PSI | 33 |
GPM @ 45 PSI | 18 |
GPM của nước @ 2 Ft. người đứng đầu | 69 |
Chiều cao | 11 13 / 16 " |
Vật liệu vỏ | Nhựa nhiệt dẻo |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Noryl |
Loại cánh quạt | Đóng |
Inlet | 2" |
Áp suất đầu vào | 30 psi |
Chiều dài | 18.625 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 80 PSI |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 31 SSU |
Tối đa Cái đầu | 115 ft. |
Max. Sức ép | 50 psi |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1 |
Vỏ động cơ | TEFC |
Loại động cơ | Tụ điện-Khởi động, Tụ điện-Chạy |
Khung NEMA/IEC | 56J |
Cửa hàng | 1-1 / 2 " |
Giai đoạn | 1 |
Xoay cổng | 90 độ tăng |
RPM | 3450 |
Vật liệu trục vít | Thép không gỉ |
Ứng dụng con dấu | Nước |
Vật liệu con dấu | Viton, Carbon, Ceramic, Thép không gỉ |
Loại con dấu | Trục cơ khí được trang bị Viton |
Yếu tố dịch vụ | 1.1 |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Tắt máy | 115 Ft. |
Các giai đoạn | 1 |
Máy hút | 25 Ft. |
Bảo vệ nhiệt | Đặt lại tự động |
Kiểu | Tự mồi |
điện áp | 115 / 208-230 |
Chất liệu Volute | Nhựa nhiệt dẻo |
Vật liệu ướt | Nhựa nhiệt dẻo, SS, Viton, Carbon, gốm |
Chiều rộng | 6 9 / 16 " |