Dayton 5pxx4 | Bơm Ly Tâm 12 Vdc 8.5 Amp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5PXX4 Bơm Ly Tâm 12 Vdc 8.5 Ampe | AE6CZM

DAYTON Bơm ly tâm 5PXX4 12 Vdc 8.5 Amp

Trong kho
Khoản mục: AE6CZM phần: 5PXX4
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
€419.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bơm ly tâm
amps8.5
Loại mangBanh
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head3 đến 16 gpm @ 20 đến 10 ft.
Nhiệm vụKhông liên tục
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng1080
GPM @ 1 Ft. của Trưởng20.5
GPM của nước @ 0 Ft. người đứng đầu21
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu16
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu11
GPM của nước @ 2 Ft. người đứng đầu19.8
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu3
GPM của nước @ 3 Ft. người đứng đầu19
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu18
Chiều cao3.375 "
Vật liệu vỏThau
HP1/8
Vật liệu cánh quạtThau
Loại cánh quạtBán mở
Inlet3 / 4 "NPT
Áp suất đầu vào6.5 psi
Chiều dài7.125 "
Tối đa Áp suất trường hợp200 PSI
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 8 "
Tối đa Độ nhớt chất lỏng31 SSU
Tối đa Cái đầu17 Ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Max. Sức ép9.5 psi
Tối đa Trọng lượng riêng1
Vỏ động cơĐóng
RPM của động cơ5000
Loại động cơDC
Cửa hàng3 / 4 "NPT
Xoay cổng180 độ tăng
Vật liệu trục vítThép không gỉ
Vật liệu con dấuCarbon / gốm, Viton, thép không gỉ
Loại con dấu
Yếu tố dịch vụ1.16
Vật liệu trụcThép không gỉ
điện áp12 VDC
Vật liệu ướtĐồng thau, Carbon / Ceramic, Buna N, Viton, Thép không gỉ
Chiều rộng4 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.52
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8413702005
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • GPM @ 7 Feet of Head (17.5)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bơm ly tâm 5PXX4 12 Vdc 8.5 Amp
€419.91 /đơn vị