Dayton 5jlp4 | Cánh quạt Dia. Đường kính lỗ khoan 6 5/8 inch. 7/32 Vào | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5JLP4 Đường kính cánh quạt 6 Đường kính lỗ khoan 5/8 inch 7/32 In | AE4DHV

DAYTON 5JLP4 Đường kính cánh quạt 6 Đường kính lỗ khoan 5/8 inch 7/32 In

Trong kho
Khoản mục: AE4DHV phần: 5JLP4
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
€10.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPropeller
Loại lưỡi25 độ Pitch
Đường kính lỗ khoan.7 / 32 "
CFM @ 3000 vòng / phút180
Màutrắng
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.200 F
Số lượng Blades5
Dia chân vịt.6-5 / 8 "
Vật liệu cánh quạtnhựa
Động cơ được đề xuất HP1/40
RotationCW Đối mặt với Xả

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8414596090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phần đính kèm (Nhấn Fit trên trục động cơ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại lưỡiĐường kính lỗ khoan.MàuSố lượng BladesDia chân vịt.RotationGiá cả
DAYTON 5JLN5 Đường kính cánh quạt 6 inch Đường kính lỗ khoan 3/16 In | AE4DHK 5JLN5-3 / 16 "trắng66"CW Đối mặt với Xả€10.61
DAYTON 5JLN6 Đường kính cánh quạt 6 inch Đường kính lỗ khoan 1/4 In | AE4DHL 5JLN6-1 / 4 "trắng46"CW Đối mặt với Xả€10.61
DAYTON 5JLN7 Đường kính cánh quạt 6 inch Đường kính lỗ khoan 5/16 In | AE4DHM 5JLN7-5 / 16 "trắng46"CW Đối mặt với Xả€10.61
DAYTON 5JLN8 Đường kính cánh quạt 6 inch Đường kính lỗ khoan 3/16 In | AE4DHN 5JLN8-3 / 16 "màu xám46"CCW Đối mặt với Xả€10.61
DAYTON 5JLN9 Đường kính cánh quạt 6 inch Đường kính lỗ khoan 1/4 In | AE4DHP 5JLN9-1 / 4 "màu xám46"CCW Đối mặt với Xả€10.61
DAYTON 5JLP0 Đường kính cánh quạt 6 inch Đường kính lỗ khoan 5/16 In | AE4DHQ 5JLP0-5 / 16 "màu xám46"CCW Đối mặt với Xả€10.61
DAYTON 5JLP1 Đường kính cánh quạt 6 1/2 inch Đường kính lỗ khoan 3/16 In | AE4DHR 5JLP1-3 / 16 "trắng56-1 / 2 "CW Đối mặt với Xả€10.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 5JLP4 Đường kính cánh quạt 6 Đường kính lỗ khoan 5/8 inch 7/32 In
€10.61 /đơn vị