Dayton 5jlk9 | Cánh quạt Dia. Đường kính lỗ khoan 4 inch. Loại trung tâm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5JLK9 Đường kính cánh quạt Đường kính lỗ khoan 4 inch Loại trung tâm | AE4DGT

DAYTON 5JLK9 Đường kính cánh quạt Đường kính lỗ khoan 4 inch Loại trung tâm

Trong kho
Khoản mục: AE4DGT phần: 5JLK9
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
€9.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPropeller
Đường kính lỗ khoan.Hub
CFM @ 3000 vòng / phút67
Màutrắng
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.200 F
Số lượng Blades4
Dia chân vịt.4"
Vật liệu cánh quạtnhựa
Động cơ được đề xuất HP1/250
RotationCCW Đối mặt với Xả

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8414596090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tệp đính kèm (HUB)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.MàuTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Số lượng BladesRotationGiá cả
DAYTON 5JLL0 Đường kính cánh quạt 4 inch Đường kính lỗ khoan 1/8 In | AE4DGU 5JLL01 / 8 "trắng200 F5CW Đối mặt với Xả€7.04
DAYTON 5JLL1 Đường kính cánh quạt Đường kính lỗ khoan 4 inch 3/16 In | AE4DGV 5JLL13 / 16 "trắng200 F5CW Đối mặt với Xả€7.04
Cánh quạt DAYTON 5JLL2, Đường kính 4 inch, Đường kính lỗ khoan 1/8 inch, 5 lưỡi | AE4DGW 5JLL21 / 8 "trắng200 độ. F5CCW Đối mặt với Xả€7.04
DAYTON 5JLL3 Đường kính cánh quạt Đường kính lỗ khoan 4 inch 3/16 In | AE4DGX 5JLL33 / 16 "màu xám200 F5CCW Đối mặt với Xả€7.04
DAYTON 5JLL4 Đường kính cánh quạt Đường kính lỗ khoan 4 inch 1/8 In | AE4DGY 5JLL41 / 8 "trắng200 F4CW Đối mặt với Xả€7.04
DAYTON 5JLL5 Đường kính cánh quạt Đường kính lỗ khoan 4 inch 3/16 In | AE4DGZ 5JLL53 / 16 "trắng200 F4CW Đối mặt với Xả€7.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 5JLK9 Đường kính cánh quạt Đường kính lỗ khoan 4 inch Loại trung tâm
€9.87 /đơn vị