Dayton 5ftt3 | Động Cơ Rung 1/100 Hp 1625 Vòng/phút 115 V | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5FTT3 Động cơ rung 1/100 Hp 1625 Rpm 115 V | AE3RZA

DAYTON Động cơ rung 5FTT3 1/100 Hp 1625 Rpm 115 V

Trong kho
Khoản mục: AE3RZA phần: 5FTT3

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€175.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ rung
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ phân giải C
Vòng biBanh
Body Dia.3.375 "
Bao vâyMở Dripproof
Buộc5.00 lb
Amps đầy tải0.65
HP1/100
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở Dripproof
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơBan nhạc
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơCực bóng
Gắn kếtLoại dây đeo
RPM bảng tên1625
Chiều dài tổng thể3-9/16
Giai đoạn1
Phạm vi RPM1601-1700
Bảo vệ nhiệtTự động
Vận tốc2.2 trong / giây.
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.48
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8501104020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápBody Dia.BuộcAmps đầy tảiHzThiết kế vỏ động cơRPM bảng tênChiều dài tổng thểGiá cả
DAYTON 712113127M Động cơ rung, 1/100 hp, Lực 8 Lbf, 2900 Rpm, 115VAC | CH6LDR 10C903 712113127M115V AC3 3 / 8 "8 lbf.0.48A60 HzMở29003 1 / 2 "€129.15
Động cơ rung DAYTON 71732461M, 1/200 HP, Lực 2.5 lbf, 1550 RPM, 115V AC | CJ3TJQ 2PUX4 71732461M--------€133.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ rung 5FTT3 1/100 Hp 1625 Rpm 115 V
€175.34 /đơn vị