Dayton 52je11 | Ac Gearmotor, Bảng tên Rpm 4, Max. Mô-men xoắn 75 Inch-lbs., Vỏ mở | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ giảm tốc AC DAYTON 52JE11, Bảng tên RPM 4, Max. Mô-men xoắn 75 Inch-Lbs., Vỏ mở | CD3KJJ

DAYTON 52JE11 Động cơ giảm tốc AC, Bảng tên RPM 4, Max. Mô-men xoắn 75 inch-Lbs., Vỏ mở

Trong kho
Khoản mục: CD3KJJ phần: 52JE11
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
€134.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ AC
Vòng biTay áo bằng đồng thiêu kết
Tụ điện yêu cầuKhông
Bao vâyMở
Kết thúcChưa được sơn
Amps đầy tải0.45
Vật liệu vỏ hộp sốKẽm đúc
Vật liệu bánh răngThép thiêu kết / nhựa
Tỷ số truyền823.4:1
Loại bánh răngXoắn ốc / Spur
GearsXoắn và Spur
Nhà cửaKẽm đúc
Hz50/60
Nhập HP1/60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục3.375 "
Bôi trơnDầu đầy
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Max. Mô-men xoắn75.0 in.- lb.
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Loại động cơCực bóng
Vị trí lắp đặtTất cả các góc
RPM bảng tên4.0
RPM không tải4.1
Số đĩa phanh yêu cầu0
Chiều dài tổng thể4.625 "
Quá tải30 lb
Giai đoạn1
Đầu ra trục đảo ngượcKhông
RotationCW
RPM @ 50Hz3.3
Yếu tố dịch vụ1.00
Trục Dia.3 / 8 "
Chiều dài trục1 5 / 16 "
Định hướng trụcSong song
Loại trụcĐộc thân
Bắt đầu mô-men xoắn60 in.- lb.
Bảo vệ nhiệtTrở kháng
KiểuĐộng cơ AC
điện áp115 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.88

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bánh răngVòng biTụ điện yêu cầuGearsNhà cửaHzNhập HPLớp cách nhiệtGiá cả
Động cơ giảm tốc DAYTON 4FDY4 Ac 30 vòng/phút Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4SâuBanh-Đầu ra bằng thép cứng / Đồng rènNhôm / gang50/601F€2,400.62
DAYTON 4FDY5 Động cơ giảm tốc Ac 45 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMF 4FDY5SâuBanh-Đầu ra bằng thép cứng / Đồng rènNhôm / gang50/602F€3,046.68
Động cơ giảm tốc DAYTON 4FDY6 Ac 68 vòng/phút Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6SâuBanh-Đầu ra bằng thép cứng / Đồng rènNhôm / gang50/602F€2,557.50
Động cơ giảm tốc DAYTON 4FDY8 Ac 30 vòng/phút Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8SâuBanh-Đầu ra bằng thép cứng / Đồng rènNhôm / gang50/603/4F€2,335.71
Động cơ giảm tốc DAYTON 4FDZ4 Ac 157 vòng/phút Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Bóng trên vỏ và động cơ-ThépGang thep601/3F€1,564.09
Động cơ giảm tốc DAYTON 4Z384 Ac 27 vòng/phút Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384Giai đoạn đầu xoắn ốc / Giai đoạn tiếp theo Spur / AGMA Lớp 9Quả cầu hạng nặng, Con lăn kim và Quả cầu lực đẩy trên vỏ máy, Quả cầu trên động cơ-Thép tôi cứng, Vòng xoắn giai đoạn 1, Giai đoạn tiếp theo Spur, Lớp 9 AGMANhôm đúc601/3-€1,349.28
Động cơ giảm tốc DAYTON 4Z385 Ac 40 vòng/phút Tefc 208-230/460v | AE2QVV 4Z385Giai đoạn đầu xoắn ốc / Giai đoạn tiếp theo Spur / AGMA Lớp 9Quả cầu hạng nặng, Con lăn kim và Quả cầu lực đẩy trên vỏ máy, Quả cầu trên động cơ-Thép tôi cứng, Vòng xoắn giai đoạn 1, Giai đoạn tiếp theo Spur, Lớp 9 AGMANhôm đúc601/3-€1,177.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 52JE11 Động cơ giảm tốc AC, Bảng tên RPM 4, Max. Mô-men xoắn 75 inch-Lbs., Vỏ mở
€134.89 /đơn vị